スターデルタ起動盤 3コンタクタ方式 三相3線 GB-Y・GC-Y

スターデルタ起動盤 3コンタクタ方式 三相3線 GB-Y・GC-Y 日東工業

色(マンセル値)ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1) 種類制御盤 内容量1台
お気に入りに追加
96件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
深さ(mm)
モーター容量(kW)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45236554 GB-Y-55E 500 500 200 5.5 MCB 3P 40A+MS×3+サーマルリレー(18~26A)
148,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45236563 GB-Y-55H 500 500 200 5.5 MCB 3P 40A+MS×3+サーマルリレー(18~26A)
136,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45236572 RGB-Y-55E - - - 5.5 MCB 3P 40A+MS×3+サーマルリレー(18~26A)
168,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45236581 RGB-Y-55H - - - 5.5 MCB 3P 40A+MS×3+サーマルリレー(18~26A)
155,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45236597 OGB-Y-55E - - - 5.5 MCB 3P 40A+MS×3+サーマルリレー(18~26A)
172,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45236606 OGB-Y-55H - - - 5.5 MCB 3P 40A+MS×3+サーマルリレー(18~26A)
160,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45236615 GB-Y-75E 500 500 200 7.5 MCB 3P 50A+MS×3+サーマルリレー(24~36A)
148,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45236624 GB-Y-75H 500 500 200 7.5 MCB 3P 50A+MS×3+サーマルリレー(24~36A)
136,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45236633 RGB-Y-75E - - - 7.5 MCB 3P 50A+MS×3+サーマルリレー(24~36A)
168,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45236642 RGB-Y-75H - - - 7.5 MCB 3P 50A+MS×3+サーマルリレー(24~36A)
155,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45236651 OGB-Y-75E - - - 7.5 MCB 3P 50A+MS×3+サーマルリレー(24~36A)
172,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45236667 OGB-Y-75H - - - 7.5 MCB 3P 50A+MS×3+サーマルリレー(24~36A)
160,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45236676 GB-Y-110E 600 500 200 11 MCB 3P 75A+MS×3+サーマルリレー(34~50A)
174,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45236685 GB-Y-110H 600 500 200 11 MCB 3P 75A+MS×3+サーマルリレー(34~50A)
158,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45236694 RGB-Y-110E - - - 11 MCB 3P 75A+MS×3+サーマルリレー(34~50A)
193,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45236703 RGB-Y-110H - - - 11 MCB 3P 75A+MS×3+サーマルリレー(34~50A)
177,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45236712 OGB-Y-110E - - - 11 MCB 3P 75A+MS×3+サーマルリレー(34~50A)
203,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45236721 OGB-Y-110H - - - 11 MCB 3P 75A+MS×3+サーマルリレー(34~50A)
187,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45236737 GB-Y-150E 600 500 200 15 MCB 3P 100A+MS×3+サーマルリレー(45~65A)
174,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45236746 GB-Y-150H 600 500 200 15 MCB 3P 100A+MS×3+サーマルリレー(45~65A)
158,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45236755 RGB-Y-150E - - - 15 MCB 3P 100A+MS×3+サーマルリレー(45~65A)
193,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45236764 RGB-Y-150H - - - 15 MCB 3P 100A+MS×3+サーマルリレー(45~65A)
177,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45236773 OGB-Y-150E - - - 15 MCB 3P 100A+MS×3+サーマルリレー(45~65A)
203,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45236782 OGB-Y-150H - - - 15 MCB 3P 100A+MS×3+サーマルリレー(45~65A)
187,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45236791 GB-Y-185E 900 500 200 18.5 MCB 3P 125A+MS×3+サーマルリレー(53~80A)
265,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45236807 GB-Y-185H 900 500 200 18.5 MCB 3P 125A+MS×3+サーマルリレー(53~80A)
246,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45236816 RGB-Y-185E - - - 18.5 MCB 3P 125A+MS×3+サーマルリレー(53~80A)
280,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45236825 RGB-Y-185H - - - 18.5 MCB 3P 125A+MS×3+サーマルリレー(53~80A)
260,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45236834 OGB-Y-185E - - - 18.5 MCB 3P 125A+MS×3+サーマルリレー(53~80A)
289,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45236843 OGB-Y-185H - - - 18.5 MCB 3P 125A+MS×3+サーマルリレー(53~80A)
269,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45236852 GB-Y-220E 900 500 200 22 MCB 3P 125A+MS×3+サーマルリレー(65~95A)
265,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45236861 GB-Y-220H 900 500 200 22 MCB 3P 125A+MS×3+サーマルリレー(65~95A)
246,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45236877 RGB-Y-220E - - - 22 MCB 3P 125A+MS×3+サーマルリレー(65~95A)
280,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45236886 RGB-Y-220H - - - 22 MCB 3P 125A+MS×3+サーマルリレー(65~95A)
260,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45236895 OGB-Y-220E - - - 22 MCB 3P 125A+MS×3+サーマルリレー(65~95A)
289,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45236904 OGB-Y-220H - - - 22 MCB 3P 125A+MS×3+サーマルリレー(65~95A)
269,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45236913 GB-Y-300E 900 700 200 30 MCB 3P 175A+MS×3+サーマルリレー(85~125A)
320,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45236922 GB-Y-300H 900 700 200 30 MCB 3P 175A+MS×3+サーマルリレー(85~125A)
301,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45236931 RGB-Y-300E - - - 30 MCB 3P 175A+MS×3+サーマルリレー(85~125A)
330,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45236947 RGB-Y-300H - - - 30 MCB 3P 175A+MS×3+サーマルリレー(85~125A)
310,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45236956 OGB-Y-300E - - - 30 MCB 3P 175A+MS×3+サーマルリレー(85~125A)
335,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45236965 OGB-Y-300H - - - 30 MCB 3P 175A+MS×3+サーマルリレー(85~125A)
315,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45236974 GB-Y-370E 900 700 200 37 MCB 3P 225A+MS×3+サーマルリレー(110~160A)
320,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45236983 GB-Y-370H 900 700 200 37 MCB 3P 225A+MS×3+サーマルリレー(110~160A)
301,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45236992 RGB-Y-370E - - - 37 MCB 3P 225A+MS×3+サーマルリレー(110~160A)
330,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45237001 RGB-Y-370H - - - 37 MCB 3P 225A+MS×3+サーマルリレー(110~160A)
310,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45237017 OGB-Y-370E - - - 37 MCB 3P 225A+MS×3+サーマルリレー(110~160A)
335,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45237026 OGB-Y-370H - - - 37 MCB 3P 225A+MS×3+サーマルリレー(110~160A)
315,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45237035 GC-Y-55E 500 500 200 5.5 MCB 3P 40A+MS×3+サーマルリレー(18~26A)
148,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45237044 GC-Y-55H 500 500 200 5.5 MCB 3P 40A+MS×3+サーマルリレー(18~26A)
136,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「制御機器・PLC・リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする