THC-T HUB収納キャビネット(フロアータイプ・棚板付)
前後ドア、側面開口により配線作業性に優れています。
入出線口は、配線をきれいに収めるケーブルクランプ付です。
後ドアは、換気口付きで、換気扇の取付けも可能です。( □120の換気扇が取付け可能です。)
内部監視が可能なアクリル製の窓付です。
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)450×600×650
キャビネット板厚(mm)1.2
塗装色Nホワイトグレー塗装5YB8/0.5
仕様棚板4段付
材質鉄
質量(kg)32.9
ハンドル平面ハンドル小 (H-11AN)(キーNo.N200)
扉形式片扉(前後共に扉式)
取付基板棚板(1.6mm)
内容量1個
注意
※19型用機器の取付けはできません。