THD-A HUB収納キャビネット(壁掛けタイプ)
学校、オフィス等のLAN構築をサポートします。
前面及び右側面が扉式で、前面のアングルの取外しが可能なため、機器収納及びメンテナンス性に優れています。
HUBだけでなくスプライスユニット等の取付けも可能です。
天井面へつけて取付けできます。
19型のHUBの取付けが可能です。(マウントユニット付)
キャビネット板厚(mm)
ボデー:1.2
ドア:1.2
開口プレート:1.2
右側面ドア:1
塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)
材質鉄
ハンドル平面ハンドル小 (H-11AN)(キーNo.N200)
設置場所屋内
扉形式前面及び右側面ドア式
取付基板19型マウントユニット(2.3mm) 木製基板(12mm)
内容量1個
ドア:1.2
開口プレート:1.2
右側面ドア:1