THD-K HUB収納キャビネット(壁掛けタイプ)
前面及び右側面が取外し可能なため機器収納及びメンテナンス性に優れています。
前面と右側面の間の縦フレームが無いため配線作業に優れています。
HUBだけでなくスプライスユニット等の取付けも可能です。
天井面へつけて取付けできます。
19型のHUBの取付けが可能です。(マウントユニット付)
キャビネット板厚(mm)
ボデー:1.2~1.6
前面カバー:1.5(アルミ製)
右側面カバー:1.2
開口プレート:1.2
塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)
材質鉄、アルミ
ハンドルコインロック(キーNo.N200)
設置場所屋内
扉形式前面及び右側面カバー式
取付基板19型マウントユニット(2.3mm) 木製基板(12mm)
内容量1個
前面カバー:1.5(アルミ製)
右側面カバー:1.2
開口プレート:1.2