窓用クリーナー WV50プラス

窓用クリーナー WV50プラス ケルヒャー

窓の結露や浴室の壁についた水滴の除去もでき、カビの予防にもなります。
普通の雑巾に比べ、付属のワイプパッドは極細繊維のマイクロファイバー素材で汚れ落ち抜群です。
吸引力が強いので、水分を残さず拭き取れます。
コンパクトなので収納場所にも困りません。

付属品充電アダプター、スプレーボトル一式、ワイプパッド、窓用洗浄剤(20mL×1) 材質ABS(本体)、ゴム(ワイパー)、プラスチック(スプレーボトル) 質量(g)700 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×90×355 使用時間(分)約20(満充電時) バッテリー3.6V/1.1Ah(充電器4V/600mA) 使用電池リチウムイオン タンク容量(mL)100(汚水) 清掃幅(cm)28 充電時間(時間)2 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44670534 1633-107
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする