チップ TPGH

チップ TPGH 京セラ
(1件のレビュー)

逃げ角(度)11 穴の形状一部円筒穴片面70°~90° チップブレーカ片面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
お気に入りに追加
92件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40624193 TPGH080202L 8.2 2.38 0.2 4.76
10,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
40624245 TPGH080202R 8.2 2.38 0.2 4.76
10,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
40624315 TPGH080204L PV7010 8.2 2.38 0.4 4.76
10,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
40624516 TPGH090204L PV7010 9.6 2.38 0.4 5.56
10,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
40624525 TPGH090204L TN6010 9.6 2.38 0.4 5.56
8,500
 
 
取扱い終了
40624613 TPGH110204L TN6010 11 2.38 0.4 6.35
8,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
40624674 TPGH110302L PV7010 11 3.18 0.2 6.35
10,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
40624175 TPGH080201L 8.2 2.38 - 4.76
13,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
40624184 TPGH080201R PR1425 8.2 2.38 0.1 4.76
13,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
40624202 TPGH080202L 8.2 2.38 0.2 4.76
11,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
40624211 TPGH080202L 8.2 2.38 0.2 4.76
10,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
40624227 TPGH080202L 8.2 2.38 0.2 4.76
8,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
40624236 TPGH080202L 8.2 2.38 0.2 4.76
13,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
40624254 TPGH080202R 8.2 2.38 0.2 4.76
11,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
40624263 TPGH080202R PR1425 8.2 2.38 0.2 4.76
13,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
40624272 TPGH080202R 8.2 2.38 0.2 4.76
12,000
 
 
取扱い終了
40624281 TPGH080202R 8.2 2.38 0.2 4.76
9,500
 
 
取扱い終了
40624297 TPGH080204L 8.2 2.38 0.4 4.76
10,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
40624306 TPGH080204L 8.2 2.38 0.4 4.76
11,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
40624324 TPGH080204L 8.2 2.38 0.4 4.76
8,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
40624333 TPGH080204L 8.2 2.38 0.4 4.76
13,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
40624342 TPGH080204R 8.2 2.38 0.4 4.76
10,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
40624351 TPGH080204R 8.2 2.38 0.4 4.76
11,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
40624367 TPGH080204R 8.2 2.38 0.4 4.76
13,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
40624376 TPGH090201L 9.6 2.38 - 5.56
13,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
40624385 TPGH090201R 9.6 2.38 - 5.56
13,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
40624394 TPGH090202L 9.6 2.38 0.2 5.56
10,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
40624403 TPGH090202L 9.6 2.38 0.2 5.56
11,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
40624412 TPGH090202L 9.6 2.38 0.2 5.56
10,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
40624421 TPGH090202L 9.6 2.38 0.2 5.56
8,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
40624437 TPGH090202L 9.6 2.38 0.2 5.56
13,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
40624446 TPGH090202R 9.6 2.38 0.2 5.56
10,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
40624455 TPGH090202R 9.6 2.38 0.2 5.56
11,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
40624464 TPGH090202R 9.6 2.38 0.2 5.56
13,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
40624473 TPGH090202R 9.6 2.38 0.2 5.56
12,000
 
 
取扱い終了
40624482 TPGH090202R 9.6 2.38 0.2 5.56
9,500
 
 
取扱い終了
40624491 TPGH090204L 9.6 2.38 0.4 5.56
10,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
40624507 TPGH090204L 9.6 2.38 0.4 5.56
11,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
40624534 TPGH090204L 9.6 2.38 0.4 5.56
13,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
40624543 TPGH090204R 9.6 2.38 0.4 5.56
10,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
40624552 TPGH090204R 9.6 2.38 0.4 5.56
11,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
40624561 TPGH090204R 9.6 2.38 0.4 5.56
13,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
40624577 TPGH110202L 11 2.38 0.2 6.35
8,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
40624586 TPGH110202L 11 2.38 0.2 6.35
13,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
40624595 TPGH110202R PR1425 11 2.38 0.2 6.35
13,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
40624604 TPGH110204L 11 2.38 0.4 6.35
11,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
40624622 TPGH110204L 11 2.38 0.4 6.35
13,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
40624631 TPGH110204R 11 2.38 0.4 6.35
11,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
40624647 TPGH110204R 11 2.38 0.4 6.35
13,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
40624656 TPGH110302L 11 3.18 0.2 6.35
10,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40624193 TPGH080202L 20952803 TPGH080202L PV720 画像準備中 チップ TPGH 京セラ 1箱(10個) 8,898 税込9,788 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40624245 TPGH080202R 20952828 TPGH080202R PV720 TPGH080202R PV720 チップ TPGH 京セラ 20952828 チップ TPGH 京セラ 1箱(10個) 8,898 税込9,788 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40624315 TPGH080204L PV7010 24645452 TPGH080204L PV710 画像準備中 チップ TPGH R/L 京セラ 1箱(10個) 8,898 税込9,788 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40624516 TPGH090204L PV7010 24645495 TPGH090204L PV710 画像準備中 チップ TPGH R/L 京セラ 1箱(10個) 8,898 税込9,788 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40624525 TPGH090204L TN6010 24645504 TPGH090204L TN610 画像準備中 チップ TPGH R/L 京セラ 1箱(10個) 6,798 税込7,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40624613 TPGH110204L TN6010 24645547 TPGH110204L TN610 画像準備中 チップ TPGH R/L 京セラ 1箱(10個) 6,998 税込7,698 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
40624674 TPGH110302L PV7010 24645556 TPGH110302L PV710 画像準備中 チップ TPGH R/L 京セラ 1箱(10個) 7,998 税込8,798 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
40624324
2015-09-05
用途:
旋盤作業
ガレージ 13thdoor 様

もちろん問題なく使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする