大阪魂
皿ばね座金JISB12511種(ねじ用軽荷重用)(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
種類
皿ばね座金
表面処理
ユニクロ
お気に入りに追加
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び寸法
呼び
寸法d(mm)
内径d(Φmm)
寸法t(mm)
厚さt(mm)
寸法D(mm)
外径D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44923392
JISM3-1L
1箱(20000個)
M3
-
3.2
3.2
0.5
0.5
7
7
取扱い終了
返品不可
44923401
JISM4-1L
1箱(10000個)
M4
-
4.3
4.3
0.7
0.7
9
9
取扱い終了
返品不可
44923417
JISM8-1L
1箱(1500個)
M8
-
8.4
8.4
1.4
1.4
17
17
取扱い終了
返品不可
44923426
JISM10-1L
1箱(1000個)
M10
-
10.5
10.5
1.8
1.8
21
21
取扱い終了
返品不可
44923435
JISM12-1L
1箱(500個)
M12
-
13
13
2.2
2.2
24
24
取扱い終了
返品不可
44923444
JISM14-1L
1箱(400個)
M14
-
15
15
2.5
2.5
28
28
取扱い終了
返品不可
44923453
JISM16-1L
1箱(300個)
M16
-
17
17
2.8
2.8
30
30
取扱い終了
返品不可
44923462
JISM18-1L
1箱(200個)
M18
-
19
19
3
3
34
34
取扱い終了
返品不可
44923471
JISM20-1L
1箱(150個)
M20
-
21
21
3.5
3.5
37
37
取扱い終了
返品不可
44923487
JISM22-1L
1箱(150個)
M22
-
23
23
3.5
3.5
39
39
取扱い終了
返品不可
44923496
JISM24-1L
1箱(100個)
M24
-
25
25
4
4
44
44
取扱い終了
返品不可
44923505
JISM27-1L
1箱(70個)
M27
-
28
28
4.5
4.5
50
50
取扱い終了
返品不可
44923514
JISM30-1L
1箱(40個)
M30
-
31
31
5
5
56
56
取扱い終了
返品不可
41957264
JISM5-1L
1箱(10000個)
-
JISM5-1L
-
5.3
-
0.8
-
10
取扱い終了
返品不可
41957273
JISM6-1L
1箱(4000個)
-
-
-
-
-
-
-
-
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください