簡易型土壌用酸度計(水分計付)
畑、花壇、植木鉢などのpH値・水分を簡単にチェック
土壌の酸度を簡単チェック
土壌酸度に加え、土壌水分の測定も可能
電池が不要
測定範囲pH値3~10、水分値1~10
電源不要
測定項目pH値・水分値
本体質量(g)約72(センサ部含む)
表示部アナログメーター
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約53×45×290
内容量1台
注意
※本器の測定値は大まかな値です。精密な測定をしたい場合は専用の測定器をお求めください。※測定時、センサ部を100mm以上突き刺す必要があります。深さが足りない植木鉢などでの測定はできません。
※本器は防水仕様ではありません。水のかかる場所ではご使用できません。
測量用品(土木/建設) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 45113336
2015-08-27
- 用途:
- 畑の土壌管理
その他業種
これ1つでPHと水分が両方計れるので便利だと思います。
水分計は、場所を変えながら試してみたら、差し込んですぐに反応が出て分かりやすい。
PH計は反応がイマイチな気がしますが、おおまかな目安にはなるので良いかと。
作りは簡素なので、もう少し安くもできるかなとも思いますが、満足です。
- 対象商品:
- 45113336
2015-04-17
- 用途:
- 畑の土壌pHを調べる
いろいろと探してみましたが、まず価格の安さに飛びつきました。一度使ってみましたが、正確な数値を得るのに20~30分ほどかかるので、もう少し早く分かると助かりますね。やっぱり低価格だったからかなとも思いました。
- 対象商品:
- 45113336
2015-03-25
- 用途:
- 樹木診断時の土壌酸湿度調査
ツリードクター 照 様
精度や使い勝手を比較して、今後他の項目を調査する機器を購入するときの参考にしたくて、デメトラとPHテスター土壌測定セットと共に購入しました。
でも、やはり値段は値段かという感じ、測定に掛かる時間が長く、指針の動きも遅いので数値が安定したときが分かり難いので、不便に感じました。
また、長時間かかる為何度も精度をチェックすることは出来ませんでした。
この測定器の良い点は、測定時にスイッチボタンを押し続けなければならないデメトラに比べ、スイッチの切り替えをするだけで済む点と、若干深い地点の測定も出来ること価格が安い点です。
トータルでの評価はやはりデメトラに比べ、メリットよりデメリットの方が大きいと感じました。
2人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
- 対象商品:
- 45113336
2013-05-22
- 用途:
- 農業のトマト栽培
電源なしでとても良い。
今回購入品は20cmですが40cmのが欲しい。
測定距離の種類を増やして欲しい
1人が参考にしています