スプレーのり 仮止めタイプ

スプレーのり 仮止めタイプ コクヨ
(10件のレビュー)

貼ったりはがしたりできる仮止めタイプ。紙やフィルムなどを、シワやソリがなくきれいに貼れるスプレー式接着剤です。スプレー式ですので広い面積でも均一に塗布できます。版下の貼り込みやカタログの切り貼り作業、ポスターの貼り付けなど多目的にお使いいただけます。

用途広い面積の紙やフィルムなどの仮止め 成分LPG(ノンフロン) 材質合成ゴム、ノルマルヘキサン
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00373853 TY-LAS2 1本(220mL)
1,400
 
 
取扱い終了
45319976 TY-LAS1 1本(430mL)
2,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
00373853
2022-04-10
用途:
文字シートならべ仮付し窓等にはる。
建設業・工事業

接着力不足ではがれるため厚く(他製品より)塗らなければ使えない。

対象商品:
45319976
2021-09-22
用途:
作業指示書
自動車・二輪車・自転車関連業

以前に別の物を購入致しましたが粘性が強く少しべたつきがあったがこちらは非常に便利に使用しています。

対象商品:
45319976
2019-04-16
用途:
組木の型紙貼り
その他業種

このスプレーのりは、適度な粘着性と剥がしやすさだ、もう2年近く使っています。

対象商品:
45319976
2019-01-24
用途:
PE袋の段積みに滑り止めとして使用
蒜山ソイル工業有限会社 様

以前ののりスプレーでは、袋の印刷が剥がれる程強力で、これは程よい粘着です。

対象商品:
00373853
2018-09-05
用途:
材料に図面の貼り付け
株式会社ニュー・シンク 様

シナベニヤに図面を貼り付け、剥がす時に
糊が残らずにとても良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
45319976
2019-01-18
用途:
Tシャツのプリント作業で貼り付けに。

他メーカーのものに比べて、噴射ノズルが大きいので詰まりにくいようです。

1人が参考にしています
対象商品:
45319976
2018-06-06
用途:
ベニヤ板の切り出し
ナデグコーポレーション 様 (製造業)

ベニヤ板を糸鋸で切り出す型紙を貼りつけています。いろいろ工夫しているのですが、すぐはがれてしまいます。棚の奥で見つけた、10年以上前の3M製をさっと一吹きしてみたら・・・
次は高くても3Mにします。

対象商品:
00373853
2018-02-16
用途:
円錐形にステンを切る為の型紙貼り付けに使用
エヌシステム 様 (製造業)

スプレーのりを薄く吹き付けた方が付きが良く、厚く吹くと付きが悪い様だ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする