モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ AC20C-A~AC40C-A

モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ AC20C-A~AC40C-A - SMCモジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ AC20C-A~AC40C-A - SMC

・視認性&耐環境性向上
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。
・メンテナンススペース削減:最大46%減
・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa
・選べる圧力計
角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ

ボディサイズ25内容量1個
全191種類を絞り込む
管接続口径
191種類すべて表示中
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
設定圧力範囲(MPa)
ねじの種類
管接続口径
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32116263AC25C-02-A-X465A-0.05~0.7Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
21,730
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
11876768AC25C-03-A-X465A-0.05~0.7Rc3/8圧力計なしリリーフタイプ左→右
21,730
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32114434AC25C-02-2-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
13,810
取扱い終了
返品不可
32115238AC25C-02-8J-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(-) 圧力計なしリリーフタイプ(-) 左→右
17,790
取扱い終了
返品不可
45339804AC25C-02-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(-)左→右
12,600
取扱い終了
返品不可
11876637AC25C-02C-1-A(1) 0.02~0.2設定0.02~0.2(-) Rc(02) 1/4(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(-) 流れ方向:左→右
21,290
取扱い終了
返品不可
11876646AC25C-02C-1R-A(1) 0.02~0.2設定0.02~0.2(-) Rc(02) 1/4(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(R) 流れ方向:右→左
21,290
取扱い終了
返品不可
11876612AC25C-02C-A(-) 0.05~0.7 設定0.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(-) 流れ方向:左→右
21,290
取扱い終了
返品不可
45339813AC25C-02CG-1-A(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-)左→右
22,830
取扱い終了
返品不可
45339822AC25C-02CG-1R-A(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(R)右→左
22,830
取扱い終了
返品不可
32117636AC25C-02CG-2-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
24,040
取扱い終了
返品不可
45339831AC25C-02CG-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-)左→右
22,830
取扱い終了
返品不可
45339847AC25C-02CG-R-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(R)右→左
22,830
取扱い終了
返品不可
45339856AC25C-02CG-S-A-0.05~0.7Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
28,440
取扱い終了
返品不可
32119544AC25C-02CG-SV1-A-0.05~0.7Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
33,390
取扱い終了
返品不可
45339865AC25C-02CG-SV-A-0.05~0.7Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
33,390
取扱い終了
返品不可
11876655AC25C-02CG-T-A-0.05~0.7Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
23,380
取扱い終了
返品不可
32117435AC25C-02CG-T-R-A-0.05~0.7Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
23,380
取扱い終了
返品不可
32118555AC25C-02CG-V1-A-0.05~0.7Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
27,780
取扱い終了
返品不可
11878493AC25C-02CG-V-A-0.05~0.7Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
27,780
取扱い終了
返品不可
32118537AC25C-02CG-V-R-A-0.05~0.7Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
27,780
取扱い終了
返品不可
50716337AC25C-02CM-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)(-) リリーフタイプ(-)左→右
22,880
取扱い終了
返品不可
11876628AC25C-02C-S-A-0.05~0.7Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
26,900
取扱い終了
返品不可
32119316AC25C-02C-SV-A-0.05~0.7Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
31,850
取扱い終了
返品不可
45339874AC25C-02C-V-A-0.05~0.7Rc1/4圧力計なしリリーフタイプ左→右
26,240
取扱い終了
返品不可
45339883AC25C-02D-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(-) 圧力計なし(-) リリーフタイプ(-)左→右
20,410
取扱い終了
返品不可
45339892AC25C-02DG-1-A(1) 0.02~0.20.02~0.2(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-)左→右
21,950
取扱い終了
返品不可
11876698AC25C-02DG-2-A(-) 0.05~0.7 設定0.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-) 流れ方向:左→右
23,160
取扱い終了
返品不可
11876707AC25C-02DG-2R-A(-) 0.05~0.7 設定0.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(R) 流れ方向:右→左
23,160
取扱い終了
返品不可
11876716AC25C-02DG-6-A(-) 0.05~0.7 設定0.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-) 流れ方向:左→右
22,280
取扱い終了
返品不可
32118056AC25C-02DG-8-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ(-) 左→右
26,790
取扱い終了
返品不可
45339901AC25C-02DG-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(-)左→右
21,950
取扱い終了
返品不可
45339917AC25C-02DG-R-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(-) リリーフタイプ(R)右→左
21,950
取扱い終了
返品不可
11876673AC25C-02DG-S-2-A-0.05~0.7Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
28,770
取扱い終了
返品不可
32118652AC25C-02DG-S-6-A-0.05~0.7Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
27,890
取扱い終了
返品不可
45339926AC25C-02DG-S-A-0.05~0.7Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
27,560
取扱い終了
返品不可
45339935AC25C-02DG-S-R-A-0.05~0.7Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
27,560
取扱い終了
返品不可
11876682AC25C-02DG-SV1-A-0.05~0.7Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
32,510
取扱い終了
返品不可
45339944AC25C-02DG-SV-A-0.05~0.7Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
32,510
取扱い終了
返品不可
45339953AC25C-02DG-SV-R-A-0.05~0.7Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
32,510
取扱い終了
返品不可
32116796AC25C-02DG-T-1-A-0.02~0.2Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
22,500
取扱い終了
返品不可
32116832AC25C-02DG-T-A-0.05~0.7Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
22,500
取扱い終了
返品不可
32118573AC25C-02DG-TV-6-A-0.05~0.7Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
27,780
取扱い終了
返品不可
45339962AC25C-02DG-TV-A-0.05~0.7Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
27,450
取扱い終了
返品不可
32118196AC25C-02DG-V1-1-A-0.02~0.2Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
26,900
取扱い終了
返品不可
45339971AC25C-02DG-V1-A-0.05~0.7Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
26,900
取扱い終了
返品不可
45339987AC25C-02DG-V-A-0.05~0.7Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ左→右
26,900
取扱い終了
返品不可
11878466AC25C-02DG-V-R-A-0.05~0.7Rc1/4丸形圧力計(リミットインジケータ付)リリーフタイプ右→左
26,900
取扱い終了
返品不可
32117392AC25C-02DM-2N-A0.05~0.7(-) 0.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)ノンリリーフタイプ(-) 左→右
23,210
取扱い終了
返品不可
45339996AC25C-02DM-A(-) 0.05~0.70.05~0.7(-) Rc(02) 1/4(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)(-) リリーフタイプ(-)左→右
22,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする