モジュラタイプエアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ AC20D-A~AC40D-A

モジュラタイプエアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ AC20D-A~AC40D-A SMC
(3件のレビュー)

・視認性&耐環境性向上
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。
・メンテナンススペース削減:最大46%減
・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa
・選べる圧力計
角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ

ボディサイズ30 内容量1個
お気に入りに追加
189件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11880898 AC30D-03E-B
CADデータダウンロード
0.05~0.85 (-) 0.05~0.85設定 (-) Rc (03) 3/8 (E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) (-) リリーフタイプ (-) 流れ方向:左→右
13,260
 
 
取扱い終了
45346061 AC30D-02-A
CADデータダウンロード
0.05~0.7 (-) 0.05~0.7 (-) Rc (02) 1/4 (-) 圧力計なし (-) リリーフタイプ (-)左→右
11,720
 
 
取扱い終了

返品不可
45346077 AC30D-02C-A
CADデータダウンロード
0.05~0.7 (-) 0.05~0.7 (-) Rc (02) 1/4 (-) 圧力計なし (-) リリーフタイプ (-)左→右
20,410
 
 
取扱い終了

返品不可
45346086 AC30D-02CG-A
CADデータダウンロード
0.05~0.7 (-) 0.05~0.7 (-) Rc (02) 1/4 (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) (-) リリーフタイプ (-)左→右
21,950
 
 
取扱い終了
45346095 AC30D-02CG-R-A
CADデータダウンロード
0.05~0.7 (-) 0.05~0.7 (-) Rc (02) 1/4 (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) (-) リリーフタイプ (R)右→左
21,950
 
 
取扱い終了
45346104 AC30D-02CG-S-A 0.05~0.7 - Rc 1/4 丸形圧力計(リミットインジケータ付) リリーフタイプ 左→右
27,560
 
 
取扱い終了

返品不可
45346113 AC30D-02CG-SV-A 0.05~0.7 - Rc 1/4 丸形圧力計(リミットインジケータ付) リリーフタイプ 左→右
32,510
 
 
取扱い終了

返品不可
45346122 AC30D-02CG-V-A 0.05~0.7 - Rc 1/4 丸形圧力計(リミットインジケータ付) リリーフタイプ 左→右
26,900
 
 
取扱い終了

返品不可
45346131 AC30D-02CM-A
CADデータダウンロード
0.05~0.7 (-) 0.05~0.7 (-) Rc (02) 1/4 (M) 丸形圧力計(カラーゾーン付) (-) リリーフタイプ (-)左→右
22,000
 
 
取扱い終了

返品不可
45346147 AC30D-02C-R-A
CADデータダウンロード
0.05~0.7 (-) 0.05~0.7 (-) Rc (02) 1/4 (-) 圧力計なし (-) リリーフタイプ (R)右→左
20,410
 
 
取扱い終了

返品不可
45346156 AC30D-02C-V-A 0.05~0.7 - Rc 1/4 圧力計なし リリーフタイプ 左→右
25,360
 
 
取扱い終了

返品不可
45346165 AC30D-02D-A
CADデータダウンロード
0.05~0.7 (-) 0.05~0.7 (-) Rc (02) 1/4 (-) 圧力計なし (-) リリーフタイプ (-)左→右
19,530
 
 
取扱い終了

返品不可
45346174 AC30D-02DG-A
CADデータダウンロード
0.05~0.7 (-) 0.05~0.7 (-) Rc (02) 1/4 (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) (-) リリーフタイプ (-)左→右
21,070
 
 
取扱い終了

返品不可
45346183 AC30D-02DG-R-A
CADデータダウンロード
0.05~0.7 (-) 0.05~0.7 (-) Rc (02) 1/4 (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) (-) リリーフタイプ (R)右→左
21,070
 
 
取扱い終了

返品不可
45346192 AC30D-02DG-S-A 0.05~0.7 - Rc 1/4 丸形圧力計(リミットインジケータ付) リリーフタイプ 左→右
26,680
 
 
取扱い終了

返品不可
45346201 AC30D-02DG-SV-A 0.05~0.7 - Rc 1/4 丸形圧力計(リミットインジケータ付) リリーフタイプ 左→右
31,630
 
 
取扱い終了

返品不可
45346217 AC30D-02DG-V-A 0.05~0.7 - Rc 1/4 丸形圧力計(リミットインジケータ付) リリーフタイプ 左→右
26,020
 
 
取扱い終了

返品不可
45346226 AC30D-02DG-V-R-A 0.05~0.7 - Rc 1/4 丸形圧力計(リミットインジケータ付) リリーフタイプ 右→左
26,020
 
 
取扱い終了

返品不可
45346235 AC30D-02DM-A
CADデータダウンロード
0.05~0.7 (-) 0.05~0.7 (-) Rc (02) 1/4 (M) 丸形圧力計(カラーゾーン付) (-) リリーフタイプ (-)左→右
21,120
 
 
取扱い終了

返品不可
45346244 AC30D-02DM-S-A 0.05~0.7 - Rc 1/4 丸形圧力計(カラーゾーン付) リリーフタイプ 左→右
26,730
 
 
取扱い終了

返品不可
45346253 AC30D-02DM-SV-A 0.05~0.7 - Rc 1/4 丸形圧力計(カラーゾーン付) リリーフタイプ 左→右
31,680
 
 
取扱い終了

返品不可
45346262 AC30D-02DM-V-A 0.05~0.7 - Rc 1/4 丸形圧力計(カラーゾーン付) リリーフタイプ 左→右
26,070
 
 
取扱い終了

返品不可
45346271 AC30D-02D-SV-A 0.05~0.7 - Rc 1/4 圧力計なし リリーフタイプ 左→右
30,090
 
 
取扱い終了

返品不可
45346287 AC30D-02D-V-A 0.05~0.7 - Rc 1/4 圧力計なし リリーフタイプ 左→右
24,480
 
 
取扱い終了

返品不可
45346296 AC30D-02G-1-A
CADデータダウンロード
0.02~0.2 (1) 0.02~0.2 (-) Rc (02) 1/4 (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) (-) リリーフタイプ (-)左→右
13,260
 
 
取扱い終了

返品不可
45346305 AC30D-02G-A
CADデータダウンロード
0.05~0.7 (-) 0.05~0.7 (-) Rc (02) 1/4 (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) (-) リリーフタイプ (-)左→右
13,260
 
 
取扱い終了

返品不可
45346314 AC30D-02G-R-A
CADデータダウンロード
0.05~0.7 (-) 0.05~0.7 (-) Rc (02) 1/4 (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) (-) リリーフタイプ (R)右→左
13,260
 
 
取扱い終了

返品不可
45346323 AC30D-02G-S-A 0.05~0.7 - Rc 1/4 丸形圧力計(リミットインジケータ付) リリーフタイプ 左→右
18,870
 
 
取扱い終了

返品不可
45346332 AC30D-02G-S-R-A 0.05~0.7 - Rc 1/4 丸形圧力計(リミットインジケータ付) リリーフタイプ 右→左
18,870
 
 
取扱い終了

返品不可
45346341 AC30D-02G-SV1-A 0.05~0.7 - Rc 1/4 丸形圧力計(リミットインジケータ付) リリーフタイプ 左→右
23,820
 
 
取扱い終了

返品不可
45346357 AC30D-02G-SV-A 0.05~0.7 - Rc 1/4 丸形圧力計(リミットインジケータ付) リリーフタイプ 左→右
23,820
 
 
取扱い終了

返品不可
45346366 AC30D-02G-V1-A 0.05~0.7 - Rc 1/4 丸形圧力計(リミットインジケータ付) リリーフタイプ 左→右
18,210
 
 
取扱い終了

返品不可
45346375 AC30D-02G-V-A 0.05~0.7 - Rc 1/4 丸形圧力計(リミットインジケータ付) リリーフタイプ 左→右
18,210
 
 
取扱い終了

返品不可
45346384 AC30D-02G-W-A
CADデータダウンロード
0.05~0.7 (-) 0.05~0.7 (-) Rc (02) 1/4 (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) (-) リリーフタイプ (-)左→右
13,610
 
 
取扱い終了

返品不可
45346393 AC30D-02M-A
CADデータダウンロード
0.05~0.7 (-) 0.05~0.7 (-) Rc (02) 1/4 (M) 丸形圧力計(カラーゾーン付) (-) リリーフタイプ (-)左→右
13,310
 
 
取扱い終了

返品不可
45346402 AC30D-02M-V1-A 0.05~0.7 - Rc 1/4 丸形圧力計(カラーゾーン付) リリーフタイプ 左→右
18,260
 
 
取扱い終了

返品不可
45346411 AC30D-02-R-A
CADデータダウンロード
0.05~0.7 (-) 0.05~0.7 (-) Rc (02) 1/4 (-) 圧力計なし (-) リリーフタイプ (R)右→左
11,720
 
 
取扱い終了

返品不可
45346427 AC30D-02-S-A 0.05~0.7 - Rc 1/4 圧力計なし リリーフタイプ 左→右
17,330
 
 
取扱い終了

返品不可
45346436 AC30D-02-V1-A 0.05~0.7 - Rc 1/4 圧力計なし リリーフタイプ 左→右
16,670
 
 
取扱い終了

返品不可
45346445 AC30D-02-V-A 0.05~0.7 - Rc 1/4 圧力計なし リリーフタイプ 左→右
16,670
 
 
取扱い終了

返品不可
45346454 AC30D-02-V-R-A 0.05~0.7 - Rc 1/4 圧力計なし リリーフタイプ 右→左
16,670
 
 
取扱い終了

返品不可
45346463 AC30D-02-W-A
CADデータダウンロード
0.05~0.7 (-) 0.05~0.7 (-) Rc (02) 1/4 (-) 圧力計なし (-) リリーフタイプ (-)左→右
12,070
 
 
取扱い終了

返品不可
45346472 AC30D-03-A
CADデータダウンロード
0.05~0.7 (-) 0.05~0.7 (-) Rc (03) 3/8 (-) 圧力計なし (-) リリーフタイプ (-)左→右
11,720
 
 
取扱い終了

返品不可
45346481 AC30D-03C-A
CADデータダウンロード
0.05~0.7 (-) 0.05~0.7 (-) Rc (03) 3/8 (-) 圧力計なし (-) リリーフタイプ (-)左→右
20,410
 
 
取扱い終了

返品不可
45346497 AC30D-03CG-A
CADデータダウンロード
0.05~0.7 (-) 0.05~0.7 (-) Rc (03) 3/8 (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) (-) リリーフタイプ (-)左→右
21,950
 
 
取扱い終了

返品不可
45346506 AC30D-03CG-R-A
CADデータダウンロード
0.05~0.7 (-) 0.05~0.7 (-) Rc (03) 3/8 (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) (-) リリーフタイプ (R)右→左
21,950
 
 
取扱い終了

返品不可
45346515 AC30D-03CG-S-A 0.05~0.7 - Rc 3/8 丸形圧力計(リミットインジケータ付) リリーフタイプ 左→右
27,560
 
 
取扱い終了

返品不可
45346524 AC30D-03CG-SV1-A 0.05~0.7 - Rc 3/8 丸形圧力計(リミットインジケータ付) リリーフタイプ 左→右
32,510
 
 
取扱い終了

返品不可
45346533 AC30D-03CG-SV-A 0.05~0.7 - Rc 3/8 丸形圧力計(リミットインジケータ付) リリーフタイプ 左→右
32,510
 
 
取扱い終了

返品不可
45346542 AC30D-03CG-SV-R-A 0.05~0.7 - Rc 3/8 丸形圧力計(リミットインジケータ付) リリーフタイプ 右→左
32,510
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11880898 AC30D-03E-B 31489450 AC30D-03E-D AC30D-03E-D AC30D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ SMC 31489450 AC30D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
45346472
2024-04-06
用途:
アルミ加工 エアー工具組立

発送も迅速で、価格も安く良かったです。
商品の品質も満足です。

対象商品:
45346086
2018-01-19
用途:
工作機械

納期に多少時間が掛かりましたが、製品の性能も作りもしっかりしていて、大変満足です。
小売店舗でなかなか入手出来ないので、助かります。

対象商品:
45346305
2016-07-22
用途:
塗装作業時
教育・研究機関

以前からSMCのフィルタレギュレータを使用していたのですが、大きなサイズ+ミストセパレータ付に変更しました。これまで通り問題なく動いています。水抜きも手動で充分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする