広い面積を包み込む大型ジャンボシート。
広い面積を一度に包み込む大型サイズのブルーシートです。

用途野球場内野カバーやテニスコートカバー、産業資材などの大型資材カバーなど。 タイプ継ぎ目あり 形状折りたたみタイプ ブルー 厚さ#3000 材質(シート)ポリエチレン 材質(ハトメ)ポリエチレン、アルミニウム(刻印有り) ハトメピッチ(cm)約90 材質(ロープ)ポリプロピレン 内容量1枚
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45495353 TB1015 10×15m 約9.79×14.9 約22.95
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45495362 TB1020 10×20m 約9.79×19.9 約30.6
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45495371 TB1515 15×15m 約15.12×14.9 約34.43
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45495387 TB1520 15×20m 約15.12×19.9 約45.9
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45495396 TB2020 20×20m 約19.63×19.9 約61.2
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45495405 TB2525 25×25m 約25.01×24.9 約95.63
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする