曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPA63-~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPA63-~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPA63-~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPA63-~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPA63-~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPA63-~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPA63-~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPA63-~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPA63-~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc軸受種類(A) 高精度ボールブッシュ内容量1個
全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
オートスイッチ種類
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45382391MGPA63-100Z標準ストローク(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)100
66,220
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
45382407MGPA63-100Z-A93L標準ストロークA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し100
70,290
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
45382416MGPA63-100Z-M9BL標準ストロークM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し100
72,490
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
45382425MGPA63-10Z-(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)10
48,840
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
45382434MGPA63-25Z標準ストローク(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)25
48,840
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
45382443MGPA63-25Z-M9BW標準ストロークM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し25
55,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45382452MGPA63-50Z-A93L標準ストロークA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し50
58,360
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
45382461MGPA63-75Z-M9BL標準ストロークM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し75
67,050
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
45382477MGPA63-75Z-M9BWL標準ストロークM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し75
67,600
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする