ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-5~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-5~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL16-5~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL16-5~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL16-5~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL16-5~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL16-5~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL16-5~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPL16-5~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド内容量1個
全56種類を絞り込む
ストローク(mm)
56種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45392891MGPL16-50Z標準ストローク50
24,310
21,980
24,178(税込)
当日出荷
45392907MGPL16-50Z-A90L標準ストローク50
27,060
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
45392916MGPL16-50Z-A93標準ストローク50
27,720
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
45392925MGPL16-50Z-A93L標準ストローク50
28,380
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
45392934MGPL16-50Z-A93LS標準ストローク50
26,350
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
45392943MGPL16-50Z-A93S標準ストローク50
26,020
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
45392952MGPL16-50Z-A93V標準ストローク50
28,380
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
45392961MGPL16-50Z-A93VL標準ストローク50
29,040
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
45392977MGPL16-50Z-M9B標準ストローク50
29,920
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
45392986MGPL16-50Z-M9BA標準ストローク50
32,120
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
45392995MGPL16-50Z-M9BAL標準ストローク50
32,780
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45393004MGPL16-50Z-M9BALS標準ストローク50
28,550
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
45393013MGPL16-50Z-M9BL標準ストローク50
30,580
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
45393022MGPL16-50Z-M9BL3-50
33,720
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45393031MGPL16-50Z-M9BLS標準ストローク50
27,450
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
45393047MGPL16-50Z-M9BM標準ストローク50
30,250
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45393056MGPL16-50Z-M9BS標準ストローク50
27,120
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
45393065MGPL16-50Z-M9BSDPC-50
34,320
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45393074MGPL16-50Z-M9BV標準ストローク50
30,800
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45393083MGPL16-50Z-M9BVL標準ストローク50
31,460
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
45393092MGPL16-50Z-M9BVLS標準ストローク50
27,890
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
45393101MGPL16-50Z-M9BVZ標準ストローク50
32,120
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
45393117MGPL16-50Z-M9BW標準ストローク50
30,470
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45393126MGPL16-50Z-M9BWL標準ストローク50
31,130
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
45393135MGPL16-50Z-M9BWLS標準ストローク50
27,720
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
45393144MGPL16-50Z-M9BWS標準ストローク50
27,390
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
45393153MGPL16-50Z-M9BWSDPC-50
34,870
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45393162MGPL16-50Z-M9BWV標準ストローク50
31,130
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
45393171MGPL16-50Z-M9BWVL標準ストローク50
31,790
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
45393187MGPL16-50Z-M9BWVLS標準ストローク50
28,050
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
45393196MGPL16-50Z-M9BWZ標準ストローク50
31,790
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
45393205MGPL16-50Z-M9BZ標準ストローク50
31,350
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
45393214MGPL16-50Z-M9N標準ストローク50
30,140
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45393223MGPL16-50Z-M9NL標準ストローク50
30,800
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45393232MGPL16-50Z-M9NLS標準ストローク50
27,560
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
45393241MGPL16-50Z-M9NM標準ストローク50
30,470
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45393257MGPL16-50Z-M9NS標準ストローク50
27,230
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
45393266MGPL16-50Z-M9NV標準ストローク50
30,800
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45393275MGPL16-50Z-M9NVL標準ストローク50
31,460
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
45393284MGPL16-50Z-M9NW標準ストローク50
30,470
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45393293MGPL16-50Z-M9NWL標準ストローク50
31,130
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
45393302MGPL16-50Z-M9NWLS標準ストローク50
27,720
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
45393311MGPL16-50Z-M9NWM標準ストローク50
30,800
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
45393327MGPL16-50Z-M9NWVL標準ストローク50
31,790
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
45393336MGPL16-50Z-M9NWVM標準ストローク50
31,460
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
45393345MGPL16-50Z-M9PWVSDPC-50
35,530
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45393354MGPL16-55Z-A93L-55
30,030
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
45393363MGPL16-5Z-5
21,670
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45393372MGPL16-5Z-A93VLS-5
24,040
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45393381MGPL16-5Z-A93VS-5
23,710
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする