ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-9~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-9~) SMC ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-9~) SMC ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-9~) SMC ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-9~) SMC ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-9~) SMC ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-9~) SMC ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-9~) SMC ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-9~) SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) M5×0.8 軸受種類(M) すべり軸受 内容量1個
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45440534 MGPM16-90Z
CADデータダウンロード
90 (-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
19,580
18,980
20,878 (税込)
10日以内出荷

返品不可
45440543 MGPM16-90Z-A93
CADデータダウンロード
90 A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
22,990
20,980
23,078 (税込)
10日以内出荷

返品不可
45440552 MGPM16-90Z-A93L
CADデータダウンロード
90 A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
23,650
21,980
24,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
45440561 MGPM16-90Z-M9BV
CADデータダウンロード
90 M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
26,070
23,980
26,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
45440577 MGPM16-90Z-M9BVL
CADデータダウンロード
90 M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
26,730
24,980
27,478 (税込)
10日以内出荷

返品不可
45440586 MGPM16-90Z-M9BWL
CADデータダウンロード
90 M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
26,400
23,980
26,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
45440595 MGPM16-95Z-M9BL
CADデータダウンロード
95 M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
25,850
24,980
27,478 (税込)
10日以内出荷

返品不可
45440604 MGPM16-9Z
CADデータダウンロード
9 (-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
16,610
15,980
17,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする