ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-8~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-8~) SMC ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-8~) SMC ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-8~) SMC ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-8~) SMC ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-8~) SMC ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-8~) SMC ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-8~) SMC ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-8~) SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc 軸受種類(M) すべり軸受 内容量1個
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45482595 MGPM50-80Z
CADデータダウンロード
80 (-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
46,860
42,980
47,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
45482604 MGPM50-80Z-A90L
CADデータダウンロード
80 A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
49,610
43,980
48,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
45482613 MGPM50-80Z-A90LS
CADデータダウンロード
80 A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
48,240
44,980
49,478 (税込)
10日以内出荷

返品不可
45482622 MGPM50-80Z-A93Z
CADデータダウンロード
80 A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
51,590
47,980
52,778 (税込)
10日以内出荷

返品不可
45482631 MGPM50-80Z-M9BZ
CADデータダウンロード
80 M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
53,900
49,980
54,978 (税込)
10日以内出荷

返品不可
45482647 MGPM50-80Z-M9PL
CADデータダウンロード
80 M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
53,350
48,980
53,878 (税込)
10日以内出荷

返品不可
45482656 MGPM50-85Z
CADデータダウンロード
85 (-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
46,860
42,980
47,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする