曜日別特売
MGPM50-80Z-A90L ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-8~) SMC 45482604

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGPM50-80Z-A90L ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-8~) SMC 45482604
MGPM50-80Z-A90L ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-8~) SMC 45482604

ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-8~)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
80
オートスイッチ種類
A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
リード線(m)
(L) 3
注文コード
45482604
品番
MGPM50-80Z-A90L
参考基準価格(税別)¥49,610販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

ストローク(mm)
80
オートスイッチ種類
A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
50
リード線(m)
(L) 3
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする