ガイド付薄形シリンダ(MGPM63-6~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM63-6~) SMC ガイド付薄形シリンダ(MGPM63-6~) SMC ガイド付薄形シリンダ(MGPM63-6~) SMC ガイド付薄形シリンダ(MGPM63-6~) SMC ガイド付薄形シリンダ(MGPM63-6~) SMC ガイド付薄形シリンダ(MGPM63-6~) SMC ガイド付薄形シリンダ(MGPM63-6~) SMC ガイド付薄形シリンダ(MGPM63-6~) SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド 内容量1個
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45487373 MGPM63-60Z
CADデータダウンロード
60
46,150
41,980
46,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
45487382 MGPM63-60Z-A93
CADデータダウンロード
60
49,560
43,980
48,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
45487391 MGPM63-60Z-A93Z
CADデータダウンロード
60
50,880
43,980
48,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
45487407 MGPM63-60Z-M9BL
CADデータダウンロード
60
52,420
47,980
52,778 (税込)
10日以内出荷

返品不可
45487416 MGPM63-60Z-M9BW
CADデータダウンロード
60
52,310
47,980
52,778 (税込)
10日以内出荷

返品不可
45487425 MGPM63-60Z-M9BWL
CADデータダウンロード
60
52,970
48,980
53,878 (税込)
10日以内出荷

返品不可
45487434 MGPM63-65Z
CADデータダウンロード
65
46,150
41,980
46,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
45487443 MGPM63-65Z-A93S
CADデータダウンロード
65
47,850
43,980
48,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
45487452 MGPM63-65Z-M9B
CADデータダウンロード
65
51,760
47,980
52,778 (税込)
10日以内出荷

返品不可
45487461 MGPM63-65Z-P3DWSC 65
55,050
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする