ガイド付薄形シリンダ(MGPM80TN-~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM80TN-~) SMC ガイド付薄形シリンダ(MGPM80TN-~) SMC ガイド付薄形シリンダ(MGPM80TN-~) SMC ガイド付薄形シリンダ(MGPM80TN-~) SMC ガイド付薄形シリンダ(MGPM80TN-~) SMC ガイド付薄形シリンダ(MGPM80TN-~) SMC ガイド付薄形シリンダ(MGPM80TN-~) SMC ガイド付薄形シリンダ(MGPM80TN-~) SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)80 ストローク標準ストローク 作動方式複動片ロッド ねじの種類(TN) NPT 軸受種類(M) すべり軸受 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵) 内容量1個
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シリンダストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45491196 MGPM80TN-100Z
CADデータダウンロード
100
66,660
59,980
65,978 (税込)
10日以内出荷

返品不可
45491205 MGPM80TN-125Z
CADデータダウンロード
125
71,170
64,980
71,478 (税込)
10日以内出荷

返品不可
45491214 MGPM80TN-150Z
CADデータダウンロード
150
75,680
66,980
73,678 (税込)
10日以内出荷

返品不可
45491223 MGPM80TN-175Z
CADデータダウンロード
175
80,190
72,980
80,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
45491232 MGPM80TN-200Z
CADデータダウンロード
200
84,700
76,980
84,678 (税込)
10日以内出荷

返品不可
45491241 MGPM80TN-250Z
CADデータダウンロード
250
93,720
84,980
93,478 (税込)
10日以内出荷

返品不可
45491257 MGPM80TN-25Z
CADデータダウンロード
25
53,130
48,980
53,878 (税込)
10日以内出荷

返品不可
45491266 MGPM80TN-300Z
CADデータダウンロード
300
102,740
93,980
103,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
45491275 MGPM80TN-350Z
CADデータダウンロード
350
111,760
98,980
108,878 (税込)
10日以内出荷

返品不可
45491284 MGPM80TN-50Z
CADデータダウンロード
50
57,640
53,980
59,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
45491293 MGPM80TN-75Z
CADデータダウンロード
75
62,150
55,980
61,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする