SMC
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ
・空気・中真空・水用。
・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
・IP65
ポート数
2
口径
M5
サイズ
(1) 1
形式
単体 N.C.
使用流体
中真空用
内容量
1個
全17種類を絞り込む
電圧(V)
選択してください
(A) DC24
(B) AC100
(C) AC110
(D) AC200
(Z) その他の電圧
オリフィス径(Φmm)
1
1.6
材質(ボディ)
(G) 黄銅
(H) 黄銅
(J) SUS
(K) SUS
17種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
電圧(V)
オリフィス径(Φmm)
材質(ボディ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45492011
VDW14GA
CADデータダウンロード
(A) DC24
1
(G) 黄銅
¥
2,920
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45492027
VDW14GB
CADデータダウンロード
(B) AC100
1
(G) 黄銅
¥
2,920
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45492036
VDW14GD
CADデータダウンロード
(D) AC200
1
(G) 黄銅
¥
2,920
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45492045
VDW14GZ1D
CADデータダウンロード
(Z) その他の電圧
1
(G) 黄銅
¥
3,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45492054
VDW14HA
CADデータダウンロード
(A) DC24
1.6
(H) 黄銅
¥
2,920
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45492063
VDW14HB
CADデータダウンロード
(B) AC100
1.6
(H) 黄銅
¥
2,920
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45492072
VDW14HZ1D
CADデータダウンロード
(Z) その他の電圧
1.6
(H) 黄銅
¥
3,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45492081
VDW14JA
CADデータダウンロード
(A) DC24
1
(J) SUS
¥
4,510
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45492097
VDW14JAXB
CADデータダウンロード
(A) DC24
1
(J) SUS
¥
4,680
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45492106
VDW14JB
CADデータダウンロード
(B) AC100
1
(J) SUS
¥
4,510
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
45492115
VDW14JZ1D
CADデータダウンロード
(Z) その他の電圧
1
(J) SUS
¥
4,840
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45492124
VDW14KA
CADデータダウンロード
(A) DC24
1.6
(K) SUS
¥
4,510
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45492133
VDW14KAXB
CADデータダウンロード
(A) DC24
1.6
(K) SUS
¥
4,680
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45492142
VDW14KB
CADデータダウンロード
(B) AC100
1.6
(K) SUS
¥
4,510
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45492151
VDW14KC
CADデータダウンロード
(C) AC110
1.6
(K) SUS
¥
4,510
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45492167
VDW14KD
CADデータダウンロード
(D) AC200
1.6
(K) SUS
¥
4,510
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45492176
VDW14KZ1D
CADデータダウンロード
(Z) その他の電圧
1.6
(K) SUS
¥
4,840
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください