濃縮タイプのLLCです。お好みの濃度に調整出来ます。
希釈は水道水(軟水)で可能ですので、大変便利で経済的です。



| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35456942 | Green-18L(JIS) | 35054311 | 55-184 | ![]() | ロングライフクーラント JIS | 古河薬品工業 | 1缶(18L) | ¥8,998 税込¥9,898 | ナショナルブランドの相当品です |
| 35476874 | Red-18L(JIS) | 35054302 | 55-183 | ![]() | ロングライフクーラント JIS | 古河薬品工業 | 1缶(18L) | ¥8,998 税込¥9,898 | ナショナルブランドの相当品です |
自身で濃度を調整できるので毎度こちらの商品を選択しています。
こちらの地域では、冬場でもマイナス二桁台にはならないので、凍結濃度も-15℃で使用しています。
リザーブタンクが無いクルマを2台所有しているため、継ぎ足しで乗車しているので常備携行してます。
希釈なので濃度調整ができ、使い勝手がいいです。
今回追加でもう1つ購入しました。
お値段がリーズナブルなので定期的な交換がおすすめです。
自家用車が7台ありますので以前は18Lを使用していましたが2Lタイプも使ってみました。
また農機具の動噴の使用後のメンテにも錆止めとして使っています。
色は緑が好きなので車メーカーごとに違う色は統一させています。
濃度を調整できますし重宝しています。
最近、スーパーLLCとか?超高額の製品が交換不要とのことで出ていますが、やはり定期的に交換しないと冷却水もドス黒くなってますね。
定期交換用にいつも利用しています。とても気持ち良いです。
自家用車2台あり、濃縮タイプが希望でしたので満足しております。
価格も安いのですが、しっかりした商品で満足しております。
次回の整備時にも使用したいと思います。
廉価で品質に遜色なく、他に変える理由がありません。
あまり見なくなった濃縮タイプ。
補充用としても場所を取らないため1本置いてあります。
定期で購入して自分で交換しています。
10年前から2年ごとに交換し続けています。
今年で21年乗り続けています。
メーカー品の購入は考えていません。