水生活製作所 流音 流音 (1件の商品レビュー) トイレの使用音を消すための「流水音センサー」です。 気になる音を「流水音」でガード。プライバシーを守ります。 「二度流し」防止で節水効果抜群です。 赤外線センサーなので手を触れなくても音が流れます。 シンプルでコンパクト。そして使いやすいデザインです。 仕様 発生音:音声合成(流水音) 音の持続時間:約30秒/回 付属品 両面粘着テープ×2枚、取付ビス×2本、取扱シール 材質 ABS樹脂 質量(g) 210 本体寸法(mm) 182×85×30 使用電池 単3電池×3個(別売) 電池寿命 約5000回(アルカリ乾電池使用時) 感知距離(mm) 約50(固定) 内容量 1個 お届け日※は、 --時間 --分以内 に今ご注文いただいた際の目安です。 [地域を変更] お届け日を見る ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 TS210 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別/税込) 出荷関連 お届け日 数量 45522294 TS210 オープン ¥7,790 1 ¥7,790 税込¥8,569 - ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材水廻り部材トイレ用品トイレ設備用品スイッチ類 この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. トイレ用擬音装置 音姫 TOTO 税込¥19,690〜 ¥17,900〜 (0) 2. 音姫 TOTO 税込¥28,490 ¥25,900 (0) 3. サウンドデコレーター(トイレ音響装置) LIXIL(INAX) 税込¥18,590〜 ¥16,900〜 (0) 4. らくらくリモコン(オプション) TOTO 税込¥7,579〜 ¥6,890〜 (0) 5. ウォシュレット Kシリーズ TOTO 税込¥29,590 ¥26,900 (0) 6. リモコン LIXIL(INAX) 税込¥13,090 ¥11,900 (1) 7. サブリモコン TOTO 税込¥25,190 ¥22,900 (0) 8. ビューティートワレ 温水洗浄便座 パナソニック(Panasonic) 税込¥21,890〜 ¥19,900〜 (0) 9. らくらくリモコン脱臭付き TOTO 税込¥8,129 ¥7,390 (0) 10. スティックリモコン TOTO 税込¥19,690 ¥17,900 (0) 11. ウォシュレット KMシリーズ TOTO 税込¥43,890〜 ¥39,900〜 (0) 12. 音姫後付けプレート TOTO 税込¥2,299 ¥2,090 (0) 13. トイレの音消しECOメロディU スマイルキッズ 税込¥1,529 ¥1,390 (2) 14. マルチリモコンセット ノーリツ 税込¥21,890 ¥19,900 (0) 15. トイレの音消しECOメロディ スマイルキッズ 税込¥1,529 ¥1,390 (1) 16. トイレの音消し 水の音センサーサウンド リーベックス 税込¥2,189 ¥1,990 (4) 17. ミニ流水音発生器 オーム電機 税込¥989 ¥899 (0) 18. 流水音発生器 オーム電機 税込¥1,749 ¥1,590 (0) 19. オトピタR 大建工業 税込¥4,059 ¥3,690 (4) 20. 75x87x31mm流水音発生器 エスコ 税込¥1,958 ¥1,780 (0) ≫ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1件 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 満足度: 用途: 女子トイレに設置 メロディが数種類設定出来るとポイントが上がりますが、一種類でこの価格設定は高いと思います。後、外部にスイッチも欲しいですね。 これは注文コード 45522294 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: [2018-02-22] よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
満足度: 用途: 女子トイレに設置 メロディが数種類設定出来るとポイントが上がりますが、一種類でこの価格設定は高いと思います。後、外部にスイッチも欲しいですね。 これは注文コード 45522294 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: [2018-02-22]