UHF 35dB増幅器
UHF入力送電型・電源着脱型・低雑音
地デジ弱電界地域に対応する低雑音(470~710MHz:NF1.5dB以下)ブースタです。
UHF入力端子DC15V送電機能により、「地デジアンテナパワーアップブースタDPW03」と組合わせて使用できます。
電源部の着脱により電源内蔵(AC100V)、電源分離(DC電源同軸ケーブル重畳送電)のどちらにも使用できる電源部内蔵/分離共用タイプです。
入出力端子にはF形接栓を採用しています。
仕様電源部形名(PSD12SPA)、マスト取付Φ16~50mm、RoHS指令適合
付属品ケーブル防水キャップ3個、F形接栓(FP-5)5個、木ネジ:20mm1本、13mm2本
質量(g)680(電源部310g内蔵時)
電源(V)AC100
消費電力(W)4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体)145×133×58、(電源部)39×117×63
周波数帯域(MHz)(FM・VHF)76~222、(UHF)470~770
入力端子U/Vの2端子またはU・Vの1端子
出力レベル(FM・VHF)-、(UHF)111/アナログ2波、103/アナログ7波+デジタル9波(-10dB運用)
インピーダンス(Ω)入出力/75(F形)
雑音指数(dB)(FM・VHF)-、(UHF)1.5(2.0以下/710~770MHz)
入力レベル(FM・VHF)-、(UHF)37.5~76/アナログ2波、37.5~68/アナログ7波+デジタル9波(-10dB運用)
利得(dB)(FM・VHF)-3(パス)、(UHF)30~38、調整範囲/(FM・VHF)-、(UHF)0~-10(連続可変)
内容量1台