曜日別特売

地デジアンテナパワーアップブースタ

地デジアンテナパワーアップブースタ - YAGI(八木アンテナ)

地デジアンテナとテレビの間にブースタ本体および電源部を接続するだけで、レベル調整の必要なく簡単に使用できます。
地デジアンテナ『UwPA(ウーパ)』『DUCA(デューカ)』『LAUD(ラウド)』『FLEMO(フレモ)』との組合せのほか、出力端子がF形のUHFアンテナに幅広く対応します。
地デジアンテナと組合わせて仕様することで、地デジ信号の受信品質が約2倍(3dB)向上、地デジアンテナの受信性能アップと同等の効果が得られます。
ケーブル損失やチューナ内部の雑音による地デジ信号劣化を低雑音ブースタで補償、
地デジ信号の受信品質が低く、不安定な場合に発生するブロックノイズの解消に効果を発揮します。

用途室内・屋外共用(ブースタ本体)電流(A)0.02電源電圧(V)DC15周波数帯域(MHz)470~710(地上デジタル放送ch13~52)使用周囲温度(℃)-20~+40出力レベル88dBμ(デジタル9波)標準利得(dB)12~15雑音指数(dB)2.0以下入力レベル40~73dBμ内容量1台
注意
※本製品は地上デジタル放送の電波が強い強電界地域やマンションなどの共同受信施設では十分な効果(受信品質向上)が得られない場合があります。
※地デジアンテナの受信レベルが低く、地上デジタル放送がまったく映らない場合は、本製品を使用しても地上デジタル放送が映るようにはなりません。
※UHF53チャンネル以上は使用できません。
※DPW03には電源部は付属しておりません。地デジ・BS内蔵テレビ等のBSアンテナ用電源(DC15V)を利用します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45524123DPW02ブースター本体+電源部
オープン
取扱い終了
代替品有
45524132DPW03ブースター本体
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45524123DPW0258630914U20L2CBDPW02 UHFブースター(ブリスターパック) 周波数帯域:470~710MHz DXアンテナ 58630914UHFブースター(ブリスターパック) 周波数帯域:470~710MHzDXアンテナ1個
21,980
税込24,178
メーカー違いの相当品です
45524132DPW0358630932U20L3CDPW03 家庭用 UHFブースター (F形接栓形) 周波数帯域:470~710MHz DXアンテナ 58630932家庭用 UHFブースター (F形接栓形) 周波数帯域:470~710MHzDXアンテナ1個
6,598
税込7,258
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ受信用機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする