両角キー(フリーレングス)S50C/2

両角キー(フリーレングス)S50C/2 セイキ製作所 両角キー(フリーレングス)S50C/2 セイキ製作所

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。
ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。

幅b(mm)2 高さh(mm)2 公差幅:h9、高さ:h9 適合軸径(Φmm)6~8 高さ公差(mm)0/-0.025 幅公差(mm)0/-0.025 面取c(mm)0.16~0.25 内容量1個
お気に入りに追加
36件中 1~36件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45701634 FC02005 両角キー 5
549
495
545 (税込)
3日以内出荷

返品不可
45701643 FC02006 両角キー 6
549
495
545 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45701652 FC02007 両角キー 7
549
495
545 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45701661 FC02008 両角キー 8
458
413
454 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45701677 FC02009 両角キー 9
458
413
454 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45701695 FC02011 両角キー 11
458
413
454 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45701704 FC02012 両角キー 12
458
413
454 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45701713 FC02013 両角キー 13
458
413
454 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45701722 FC02014 両角キー 14
458
413
454 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45701747 FC02016 両角キー 16
458
413
454 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45701756 FC02017 両角キー 17
458
413
454 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45701765 FC02018 両角キー 18
458
413
454 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45701774 FC02019 両角キー 19
458
413
454 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45701792 FC02021 両角キー 21
458
413
454 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45701801 FC02022 両角キー 22
458
413
454 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45701817 FC02023 両角キー 23
458
413
454 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45701826 FC02024 両角キー 24
458
413
454 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45701835 FC02025 両角キー 25
458
413
454 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45701844 FC02026 両角キー 26
458
413
454 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45701853 FC02027 両角キー 27
458
413
454 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45701862 FC02028 両角キー 28
458
413
454 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45701871 FC02029 両角キー 29
458
413
454 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45701887 FC02030 両角キー 30
458
413
454 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45701896 FC02031 両角キー 31
458
413
454 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45701905 FC02032 両角キー 32
458
413
454 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45701914 FC02033 両角キー 33
458
413
454 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45701923 FC02034 両角キー 34
458
413
454 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45701932 FC02035 両角キー 35
458
413
454 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45701941 FC02036 両角キー 36
458
413
454 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45701957 FC02037 両角キー 37
458
413
454 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45701966 FC02038 両角キー 38
458
413
454 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45701975 FC02039 両角キー 39
458
413
454 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45701984 FC02040 両角キー 40
458
413
454 (税込)
4日以内出荷

返品不可
45701686 FC02010 - 10
300
 
 
取扱い終了

返品不可
45701731 FC02015 - 15
300
 
 
取扱い終了

返品不可
45701783 FC02020 - 20
300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45701686 FC02010 45681684 C02010 C02010 両角キー セイキ製作所 45681684 両角キー セイキ製作所 1個 161 税込177 注文コードが変更になりました
45701731 FC02015 45681693 C02015 C02015 両角キー セイキ製作所 45681693 両角キー セイキ製作所 1個 161 税込177 注文コードが変更になりました
45701783 FC02020 45681702 C02020 C02020 両角キー セイキ製作所 45681702 両角キー セイキ製作所 1個 161 税込177 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする