ベアリングローラー(シャフト用)

ベアリングローラー(シャフト用) - 岩田製作所ベアリングローラー(シャフト用) - 岩田製作所

ベアリングとの一体構造により取り付け、位置決めが簡単。
クサビ構造により、シャフトに傷が付きにくく、少ない力で簡単に取り付けが可能。
対応シャフト径はΦ12、Φ15、Φ20、Φ25をラインナプ。
ベアリングは60系、62系(両シールドタイプ)を採用。

材質/処理鉄(S45C)/黒染め付属品ベアリング(SUJ2) 1個、C型止め輪(バネ鋼)/パーカー処理 1個、クサビ(SUS304)/モリブデンコート 1個、六角穴付低頭ボルト(S45C)/黒染め 1本RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法T(mm)
寸法d(Φmm)
寸法d1(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45969865BC12C-6003(適合ベアリング)1035302512(適合ベアリング)171235
2,130
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
45969874BC12C-6004(適合ベアリング)1242342913(適合ベアリング)201242
2,200
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
45969883BC12C-6005(適合ベアリング)1247342913(適合ベアリング)251247
2,270
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
45969892BC12C-6203(適合ベアリング)1240342813(適合ベアリング)171240
2,270
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
45969901BC12C-6204(適合ベアリング)1447343013(適合ベアリング)201247
2,200
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
45969917BC12C-6205(適合ベアリング)1552343213(適合ベアリング)251252
2,320
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
45969926BC15C-6004(適合ベアリング)1242372913(適合ベアリング)201542
2,270
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
45969935BC15C-6005(適合ベアリング)1247372913(適合ベアリング)251547
2,200
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
45969944BC15C-6006(適合ベアリング)1355373013(適合ベアリング)301555
2,320
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
45969953BC15C-6204(適合ベアリング)1447373013(適合ベアリング)201547
2,270
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
45969962BC15C-6205(適合ベアリング)1552373213(適合ベアリング)251552
2,320
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
45969971BC15C-6206(適合ベアリング)1662373413(適合ベアリング)301562
2,470
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
45969987BC20C-6005(適合ベアリング)1247422913(適合ベアリング)252047
2,470
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
45969996BC20C-6006(適合ベアリング)1355423013(適合ベアリング)302055
2,470
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
45970005BC20C-6007(適合ベアリング)1462423213(適合ベアリング)352062
2,600
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
45970014BC20C-6205(適合ベアリング)1552423213(適合ベアリング)252052
2,530
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
45970023BC20C-6206(適合ベアリング)1662423413(適合ベアリング)302062
2,660
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
45970032BC20C-6207(適合ベアリング)1772423513(適合ベアリング)352072
2,860
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
45970041BC25C-6006(適合ベアリング)1355473013(適合ベアリング)302555
2,600
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
45970057BC25C-6007(適合ベアリング)1462473213(適合ベアリング)352562
2,740
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
45970066BC25C-6206(適合ベアリング)1662473413(適合ベアリング)302562
2,790
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
45970075BC25C-6207(適合ベアリング)1772473513(適合ベアリング)352572
3,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする