岩田製作所
ベアリングローラー(ベース用・ベアリング付)
インロー仕様により高剛性、また突出を抑えたコンパクト設計。
ベアリングは、60系、62系を採用。
材質/処理
鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全16種類を絞り込む
寸法B(mm)
選択してください
(適合ベアリング)8
(適合ベアリング)9
(適合ベアリング)10
(適合ベアリング)11
(適合ベアリング)12
(適合ベアリング)13
(適合ベアリング)14
(適合ベアリング)15
(適合ベアリング)16
(適合ベアリング)17
寸法L1(mm)
選択してください
15
16
17
18
18.5
19
20
21
22
23
24
寸法L2(mm)
選択してください
5.5
6.5
7.5
9
9.5
10.5
11.5
12.5
13.5
14.5
15.5
外径(Φmm)
選択してください
26
28
30
32
35
40
42
47
52
55
62
72
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法d(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45970084
BB6000M
(適合ベアリング)8
26
19
17.5
15
7.5
19
(適合ベアリング)10
26
¥
1,000
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45970093
BB6001M
(適合ベアリング)8
28
22
17.5
15
7.5
19
(適合ベアリング)12
28
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45970102
BB6002M
(適合ベアリング)9
32
25
18.5
16
11.5
20
(適合ベアリング)15
32
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45970111
BB6003M
(適合ベアリング)10
35
30
19.5
17
10.5
21
(適合ベアリング)17
35
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45970127
BB6004M
(適合ベアリング)12
42
30
21.5
19
12.5
-
(適合ベアリング)20
42
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45970136
BB6005M
(適合ベアリング)12
47
35
21.5
19
14.5
-
(適合ベアリング)25
47
¥
1,790
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45970145
BB6006M
(適合ベアリング)13
55
45
22.5
20
13.5
-
(適合ベアリング)30
55
¥
2,470
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45970154
BB6007M
(適合ベアリング)14
62
50
23.5
21
12.5
-
(適合ベアリング)35
62
¥
2,860
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45970163
BB6200M
(適合ベアリング)9
30
22
18.5
16
6.5
20
(適合ベアリング)10
30
¥
930
¥
889
¥
978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45970172
BB6201M
(適合ベアリング)10
32
22
19.5
17
5.5
21
(適合ベアリング)12
32
¥
1,000
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45970181
BB6202M
(適合ベアリング)11
35
25
20.5
18
9.5
22
(適合ベアリング)15
35
¥
1,140
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45970197
BB6203M
(適合ベアリング)12
40
30
21
18.5
9
22.5
(適合ベアリング)17
40
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45970206
BB6204M
(適合ベアリング)14
47
35
23.5
21
10.5
-
(適合ベアリング)20
47
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45970215
BB6205M
(適合ベアリング)15
52
40
24.5
22
11.5
-
(適合ベアリング)25
52
¥
1,930
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45970224
BB6206M
(適合ベアリング)16
62
45
25.5
23
15.5
-
(適合ベアリング)30
62
¥
2,660
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45970233
BB6207M
(適合ベアリング)17
72
55
26.5
24
14.5
-
(適合ベアリング)35
72
¥
3,530
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください