岩田製作所
ベアリングローラー(ベース用・ベアリング無)
インロー仕様により高剛性、また突出を抑えたコンパクト設計。
ベアリングは、60系、62系を採用。
材質/処理
鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法d(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45970242
BB6000M-N
(適合ベアリング)8
(適合ベアリング)26
19
17.5
15
7.5
19
(適合ベアリング)10
19
¥
670
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45970251
BB6001M-N
(適合ベアリング)8
(適合ベアリング)28
22
17.5
15
7.5
19
(適合ベアリング)12
22
¥
670
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45970267
BB6002M-N
(適合ベアリング)9
(適合ベアリング)32
25
18.5
16
11.5
20
(適合ベアリング)15
25
¥
790
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45970276
BB6003M-N
(適合ベアリング)10
(適合ベアリング)35
30
19.5
17
10.5
21
(適合ベアリング)17
30
¥
1,000
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45970285
BB6004M-N
(適合ベアリング)12
(適合ベアリング)42
30
21.5
19
12.5
-
(適合ベアリング)20
30
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45970294
BB6005M-N
(適合ベアリング)12
(適合ベアリング)47
35
21.5
19
14.5
-
(適合ベアリング)25
35
¥
1,330
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45970303
BB6006M-N
(適合ベアリング)13
(適合ベアリング)55
45
22.5
20
13.5
-
(適合ベアリング)30
45
¥
1,860
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45970312
BB6007M-N
(適合ベアリング)14
(適合ベアリング)62
50
23.5
21
12.5
-
(適合ベアリング)35
50
¥
2,130
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45970321
BB6200M-N
(適合ベアリング)9
(適合ベアリング)30
22
18.5
16
6.5
20
(適合ベアリング)10
22
¥
670
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45970337
BB6201M-N
(適合ベアリング)10
(適合ベアリング)32
22
19.5
17
5.5
21
(適合ベアリング)12
22
¥
670
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45970346
BB6202M-N
(適合ベアリング)11
(適合ベアリング)35
25
20.5
18
9.5
22
(適合ベアリング)15
25
¥
790
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45970355
BB6203M-N
(適合ベアリング)12
(適合ベアリング)40
30
21
18.5
9
22.5
(適合ベアリング)17
30
¥
1,000
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45970364
BB6204M-N
(適合ベアリング)14
(適合ベアリング)47
35
23.5
21
10.5
-
(適合ベアリング)20
35
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45970373
BB6205M-N
(適合ベアリング)15
(適合ベアリング)52
40
24.5
22
11.5
-
(適合ベアリング)25
40
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45970382
BB6206M-N
(適合ベアリング)16
(適合ベアリング)62
45
25.5
23
15.5
-
(適合ベアリング)30
45
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45970391
BB6207M-N
(適合ベアリング)17
(適合ベアリング)72
55
26.5
24
14.5
-
(適合ベアリング)35
55
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください