曜日別特売

ライケット(ナイロン製)

ライケット(ナイロン製) - 大日ハンソーライケット(ナイロン製) - 大日ハンソーライケット(ナイロン製) - 大日ハンソーライケット(ナイロン製) - 大日ハンソーライケット(ナイロン製) - 大日ハンソーライケット(ナイロン製) - 大日ハンソーライケット(ナイロン製) - 大日ハンソーライケット(ナイロン製) - 大日ハンソー
(10件のレビュー)

軽量:鉄製バケットの約1/2~1/7の軽さです。
経済的:あたりがやわらかく、かつ軽いためベルトプライ数も少なくすみ、ベルトの寿命が長く経済的です。
安定性:粉末の付着がなく、内容量が一定に保てるので輸送能力が安定します。
取付作業が簡単:コーナー部エッジがなく、軽量のため取付作業が簡単です。
衛生的:衛生的で人体に無害です。

用途米・麦・粉・飼料・豆・珪砂・鋳物砂・その他粉粒体内容量1個
全57種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法C(mm)
57種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
460061433-2-B77544131
280
229
252(税込)
5日以内出荷
返品不可
460061523-2-W77544131
290
239
263(税込)
5日以内出荷
返品不可
460061253 1/2-1-B88724742
350
279
307(税込)
当日出荷
460061343 1/2-2-B88724742
370
299
329(税込)
41日以内出荷
返品不可
460061614 1/2-2-B107756347
500
399
439(税込)
3日以内出荷
460061774-3-B98735345
380
299
329(税込)
当日出荷
460061864-3-W98735345
420
329
362(税込)
6日以内出荷
返品不可
460061954-4-B98735345
400
319
351(税込)
12日以内出荷
返品不可
460062045-2-B120847845
630
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
460062135-2-W120847845
700
559
615(税込)
5日以内出荷
返品不可
460062225-3-B120847845
660
529
582(税込)
3日以内出荷
返品不可
460062316-2-B1461029252
1,120
889
978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
460062476-2-W1461029252
1,280
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
460062568-2-B19613213865
2,160
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
460062658-2-W19613213865
2,410
1,998
2,198(税込)
当日出荷
4600607310-2-B24615550-70-5084
3,200
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
4600608210-2-W24615550-70-5084
3,790
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
4600609112-3-B30015570-70-7078
3,950
2,998
3,298(税込)
51日以内出荷
返品不可
4600610712-3-W30015570-70-7078
4,550
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
4600611614-2-W34918290-90-9080
6,480
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
46006274A-4-3-B107.56357.527
320
259
285(税込)
7日以内出荷
返品不可
46006292C-9-1-B24113479-7995
3,210
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
46006283C-11-1-B29113467-67-6795
3,720
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
46006301K-7-2-B17111311357
1,540
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
46006317K-7-2-W17111311357
1,750
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
46006326K-9-1-B23113782-8271
2,830
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
46006335MG-6-1-B1451089234
1,120
889
978(税込)
11日以内出荷
返品不可
46006344MG-8-1-B19513113849
2,150
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
返品不可
46006396N-2 1/2-1-B65453224
200
159
175(税込)
11日以内出荷
返品不可
46006405N-4-1-B94834847
560
449
494(税込)
7日以内出荷
返品不可
46006414N-5-1-B1111006252
910
719
791(税込)
11日以内出荷
返品不可
46006423N-5-3-B1111006252
990
789
868(税込)
5日以内出荷
返品不可
46006432N-6-2-B1461139359
1,270
999
1,099(税込)
10日以内出荷
返品不可
46006441N-6-2-W1461139359
1,420
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
46006457N-7-2-B17113311371
2,170
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
46006466N-7-2-W17113311371
2,390
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
46006475N-8-2-B20315213088
2,820
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
46006353N-10-2-B25218350-70-50106
4,360
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
46006362N-10-2-W25218350-70-50106
4,980
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
46006371N-12-2-B30217668-72-6897
5,070
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
46006387N-12-2-W30217668-72-6897
5,660
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
46006484SC-112-1-B112756346
570
449
494(税込)
11日以内出荷
返品不可
46006493SC-125-1-B125847845
640
499
549(税込)
11日以内出荷
返品不可
46006502SC-150-1-B1511019255
1,100
869
956(税込)
11日以内出荷
返品不可
46006563W-5-1-B130.510278.552
2,290
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
46006572W-6-1-B1701208656
3,070
2,398
2,638(税込)
31日以内出荷
返品不可
46006581W-8-1-B20115765.5-65.571
6,290
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
46006511W-10-1-B26317651-54-5182
7,250
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
46006536W-13-1-B31417765-65-6582
9,670
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
46006527W-13 1/2-1-B34520470-70-7087
10,700
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46006177
2021-03-14
用途: 工場で使っている機械の部品交換
コジマフーズ株式会社

工場で使っている機械の部品交換に購入しました。
ピンポイントでほしいものだけ購入できるので非常に助かりました。また、利用させていただきます。

対象商品 : 46006405
2020-10-24
用途: 稲もみ乾燥機
その他業種

商品届きましたありがとうございました、何年か前に農機具店から買ったメーカーの純正品とサイズがピッタリです、しかも値段が安く良かったです、機会が会ったらまたお願いいたします。

対象商品 : 46006161
2020-10-12
用途: 籾の乾燥機

40年前の乾燥機で部品もなく、モノタロウさんのこの商品で見事復活です。非常に感激しました。ありがとうございました。

対象商品 : 46006231
2020-12-09
用途: 作業終了の清掃時
製造業

まだ使用してませんが、同商品の交換なので大丈夫だと思います。

対象商品 : 46006143
2019-09-25
用途: バケットエレベーターのデモ機製作用
製造業

社員教育用にミニチュアのバケットエレベーターを製作中です。小型のバケットを探していましたが、イメージにピッタリの大きさです。完成が楽しみです。

対象商品 : 46006161
2019-09-23
用途: 穀物乾燥機
田丸農園農・林・水産業

少し古い乾燥機なので メーカーに部品がなく 困っていましたが 丁度いいサイズのバケットがありましたので 注文しました 今は問題なく 動作しています ^ ^

対象商品 : 46006274
2019-10-31
用途: 乾燥機の昇降機
農・林・水産業

完璧でした。サイズもバッチリで籾の詰まりもなくなり大変助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 46006405
2018-10-17
用途: 稲もみ乾燥
農・林・水産業

張込み時、詰まるので、バケットを確認したらなんじゃこりゃ。激しくすり減っていました。年8反で30年使った乾燥機。寸法はほぼ同じです。入れ替えずに済んで良かった。探してみるものですね。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする