アンプ内蔵センサ Zシリーズ
出荷台数100万台を突破!
高速ラインに対応。アプリケーションにあわせて15種類の基本機種をラインナップ。
高速応答500μs(ZR-X250Nは250μs)
小型汎用光電センサではトップクラスの応答時間を実現。
ラインの高速化に余裕をもって対応します。
保護構造IP67、耐衝撃性100G。
一体成形構造により、全機種IP67、耐衝撃性100Gを実現。
多少の水がかかっても壊れることなく、振動のある場所でも使用可能。
標準仕様サイズ。業界標準ピッチ25.4mmを採用。
用途
段ボールの通過検出
透明フィルムのエンド摘出:広角反射型
種類アンプ内蔵型
光色赤
ヘッド形状角
保護構造IP67(IEC)
材質ケース/ABS(ガラス繊維入り)、フロントカバー/PMMA
質量(g)約10(コード含まず)
光源赤色LED
電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む
使用周囲温度(℃)-25~+55(氷結しないこと)
使用周囲湿度35~85%RH(結露しないこと)
使用周囲照度(Lx)太陽光/10000、白熱ランプ/3000
耐ノイズ(EC規格)CE適合、(社内規格)Feilen Level 4クリア
感度調整1回転ボリウム
耐振動10~55Hz複振幅1.5mm X・Y・Z各方向2時間
表示灯出力表示/橙色LED、安定表示/緑色LED
出力モードライトON/ダークON(スイッチ切替)
耐衝撃約100G(1000m/s2) X・Y・Z各方向 3回
内容量1個
透明フィルムのエンド摘出:広角反射型
センサ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07