温度計 ポリエチレンフィルム用
種類アンプ内蔵型
センサ形状角型
検出距離(mm)1000
ヘッド形状角
測定精度200℃未満:±2℃ 、200℃以上:測定値の±1%
再現性1℃以内
アナログ出力・4~20mADC、アイソレート出力 負荷抵抗 500Ω以下、・精度:定格出力範囲の±0.2%、・アナログ出力分解能:出力範囲の0.04%、・出力スケーリング:測定温度範囲内で任意に設定可能、・模擬出力:アナログ出力の0~100%の範囲内で任意に設定可能。
分解能(℃)1
応答時間1sec
光学系固定焦点方式
内容量1個
センサ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07