スイッチング・パワーサプライ S8JXシリーズ

スイッチング・パワーサプライ S8JXシリーズ omron(オムロン)

内容量1個
お気に入りに追加
67件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
入力電圧(V)
出力電圧(V)
出力電流(A)
出力数
端子形状
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46619124 S8JX-N30005C カバー付き - - - - - ねじ 正面取りつけタイプ
21,500
 
 
取扱い終了

返品不可
46619133 S8JX-N30005CD カバー付き/DINレール直付き - - - - - ねじ DINレール取りつけタイプ
22,000
 
 
取扱い終了

返品不可
46619142 S8JX-N30005N カバー付き - - - - - ねじ 取りつけ金具なしタイプ
21,000
 
 
取扱い終了

返品不可
46619151 S8JX-N30012C カバー付き - - - - - ねじ 正面取りつけタイプ
21,500
 
 
取扱い終了

返品不可
46619167 S8JX-N30012CD カバー付き/DINレール直付き - - - - - ねじ DINレール取りつけタイプ
22,000
 
 
取扱い終了

返品不可
46619176 S8JX-N30012N カバー付き - - - - - ねじ 取りつけ金具なしタイプ
21,000
 
 
取扱い終了

返品不可
46619185 S8JX-N30048C カバー付き - - - - - ねじ 正面取りつけタイプ
21,500
 
 
取扱い終了

返品不可
46619194 S8JX-N30048CD カバー付き/DINレール直付き - - - - - ねじ DINレール取りつけタイプ
22,000
 
 
取扱い終了

返品不可
46619203 S8JX-N30048N カバー付き - - - - - ねじ 取りつけ金具なしタイプ
21,000
 
 
取扱い終了

返品不可
46619212 S8JX-N60005C カバー付き - - - - - ねじ 正面取りつけタイプ
32,000
 
 
取扱い終了

返品不可
46619221 S8JX-N60005N カバー付き - - - - - ねじ 取りつけ金具なしタイプ
31,000
 
 
取扱い終了

返品不可
46619237 S8JX-N60012C カバー付き - - - - - ねじ 正面取りつけタイプ
32,000
 
 
取扱い終了

返品不可
46619246 S8JX-N60012N カバー付き - - - - - ねじ 取りつけ金具なしタイプ
31,000
 
 
取扱い終了

返品不可
46619255 S8JX-N60048C カバー付き - - - - - ねじ 正面取りつけタイプ
32,000
 
 
取扱い終了

返品不可
47658915 S8JX-N15024CD - - - - - - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
46619264 S8JX-N60048N カバー付き - - - - - ねじ 取りつけ金具なしタイプ
31,000
 
 
取扱い終了

返品不可
46619273 S8JX-P05005 オープンフレーム - - - - - ねじ 正面取りつけタイプ
5,650
 
 
取扱い終了

返品不可
47658924 S8JX-P15024CD - モード切替 AC100~240 DC24 6.5 1 - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
46619282 S8JX-P05005C カバー付き - - - - - ねじ 正面取りつけタイプ
5,850
 
 
取扱い終了

返品不可
46619291 S8JX-P05005CD カバー付き/DINレール直付き - - - - - ねじ DINレール取りつけタイプ
6,150
 
 
取扱い終了

返品不可
46619307 S8JX-P05005D オープンフレーム - - - - - ねじ DINレール取りつけタイプ
5,950
 
 
取扱い終了

返品不可
46619316 S8JX-P05012 オープンフレーム - - - - - ねじ 正面取りつけタイプ
5,650
 
 
取扱い終了

返品不可
46619325 S8JX-P05012C カバー付き - - - - - ねじ 正面取りつけタイプ
5,850
 
 
取扱い終了

返品不可
46619334 S8JX-P05012CD カバー付き/DINレール直付き - - - - - ねじ DINレール取りつけタイプ
6,150
 
 
取扱い終了

返品不可
46619343 S8JX-P05012D オープンフレーム - - - - - ねじ DINレール取りつけタイプ
5,950
 
 
取扱い終了

返品不可
46619352 S8JX-P05024 オープンフレーム - - - - - ねじ 正面取りつけタイプ
5,650
 
 
取扱い終了

返品不可
46619361 S8JX-P05024C カバー付き - - - - - ねじ 正面取りつけタイプ
5,850
 
 
取扱い終了

返品不可
46619377 S8JX-P05024CD カバー付き/DINレール直付き - - - - - ねじ DINレール取りつけタイプ
6,150
 
 
取扱い終了

返品不可
46619386 S8JX-P05024D オープンフレーム - - - - - ねじ DINレール取りつけタイプ
5,950
 
 
取扱い終了

返品不可
46619395 S8JX-P05048 オープンフレーム - - - - - ねじ 正面取りつけタイプ
5,650
 
 
取扱い終了

返品不可
46619404 S8JX-P05048C カバー付き - - - - - ねじ 正面取りつけタイプ
5,850
 
 
取扱い終了

返品不可
46619413 S8JX-P05048CD カバー付き/DINレール直付き - - - - - ねじ DINレール取りつけタイプ
6,150
 
 
取扱い終了

返品不可
46619422 S8JX-P05048D オープンフレーム - - - - - ねじ DINレール取りつけタイプ
5,950
 
 
取扱い終了

返品不可
46619431 S8JX-P10005 オープンフレーム - - - - - ねじ 正面取りつけタイプ
7,550
 
 
取扱い終了

返品不可
46619447 S8JX-P10005C カバー付き - - - - - ねじ 正面取りつけタイプ
7,850
 
 
取扱い終了

返品不可
46619456 S8JX-P10005CD カバー付き/DINレール直付き - - - - - ねじ DINレール取りつけタイプ
8,250
 
 
取扱い終了

返品不可
47818348 S8JXG10024CD - - - - - - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
46619465 S8JX-P10005D オープンフレーム - - - - - ねじ DINレール取りつけタイプ
8,050
 
 
取扱い終了

返品不可
46619474 S8JX-P10012 オープンフレーム - - - - - ねじ 正面取りつけタイプ
7,550
 
 
取扱い終了

返品不可
46619483 S8JX-P10012C カバー付き - - - - - ねじ 正面取りつけタイプ
7,850
 
 
取扱い終了

返品不可
46619492 S8JX-P10012CD カバー付き/DINレール直付き - - - - - ねじ DINレール取りつけタイプ
8,250
 
 
取扱い終了

返品不可
46619501 S8JX-P10012D オープンフレーム - - - - - ねじ DINレール取りつけタイプ
8,050
 
 
取扱い終了

返品不可
46619517 S8JX-P10024 オープンフレーム - - - - - ねじ 正面取りつけタイプ
7,550
 
 
取扱い終了

返品不可
46619526 S8JX-P10024C カバー付き - - - - - ねじ 正面取りつけタイプ
7,850
 
 
取扱い終了

返品不可
46619535 S8JX-P10024CD カバー付き/DINレール直付き - - - - - ねじ DINレール取りつけタイプ
8,250
 
 
取扱い終了

返品不可
46619544 S8JX-P10024D オープンフレーム - - - - - ねじ DINレール取りつけタイプ
8,050
 
 
取扱い終了

返品不可
46619553 S8JX-P10048 オープンフレーム - - - - - ねじ 正面取りつけタイプ
7,550
 
 
取扱い終了

返品不可
46619562 S8JX-P10048C カバー付き - - - - - ねじ 正面取りつけタイプ
7,850
 
 
取扱い終了

返品不可
46619571 S8JX-P10048CD カバー付き/DINレール直付き - - - - - ねじ DINレール取りつけタイプ
8,250
 
 
取扱い終了

返品不可
46619587 S8JX-P10048D オープンフレーム - - - - - ねじ DINレール取りつけタイプ
8,050
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする