岩田製作所
センサブラケット(近接センサ用)スリットタイプ(底面取付)
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7)M3×12 1本
材質
アルミ
質量(g)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合センサ
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46716092
FS05CS010-A
CADデータダウンロード
Φ5.4
10
5.4
19
14.5
1
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46716101
FS08CS012-A
CADデータダウンロード
Φ8
12
8
22
17
1.5
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください