AnyWire 転送ケーブル&コネクタ

AnyWire 転送ケーブル&コネクタ Anywire(エニイワイヤ)

お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46719565 AT4 1個 - 44×24×12 -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
46719574 EP4-BL-8P 1パック(8個) センサ接続用(0.3~0.5sq用 被覆外径Φ1.2~1.6mm) -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
46719583 EP4-GL-8P 1パック(8個) センサ接続用(0.3~0.5sq用 被覆外径Φ1.6~2.0mm) -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
46719592 EP4-GR-8P 1パック(8個) センサ接続用(0.3~0.5sq用 被覆外径Φ1.0~1.2mm) -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
46719601 EP4-OR-8P 1パック(8個) センサ接続用(0.14~0.2sq用 被覆外径Φ1.2~1.6mm) -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
46719617 EP4-RE-8P 1パック(8個) センサ接続用(0.14~0.2sq用 被覆外径Φ0.8~1.0mm) -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
46719626 EP4-YE-8P 1パック(8個) センサ接続用(0.14~0.2sq用 被覆外径Φ1.0~1.2mm) -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
46719635 FK4-075-100 1個 - - -
28,200
 
 
取扱い終了

返品不可
46719644 LP4-BK-10P 1パック(10個) - - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする