曜日別特売

シーケンサコード

シーケンサコード - シチズンファインデバイス

シーケンサダイレクト接続を可能にした回路を内蔵。安いトータルシステムで判定システムを構成できます。

コード長さ(mm)入力側:1530 出力側:2050電源電圧(V)DC12~24検出器1S・2Sタイプ、2B-5出力電流(mA)20以下出力形式オープンコレクタ内容量1台
注意
※2Sタイプは接点とボディが電気的に絶縁されていませんのでご注意下さい。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45530721TRC-01
14,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする