ミニテスト730シリーズ
高性能で多機能な優れた膜厚計です。
測定スピードの設定(標準・高速・精密)
25言語表示に対応(日本語表示対応)
統計機能搭載
赤外線通信機能IrDAを備え、PCや専用プリンター・ミニプリント7000に無線でデータ転送
多種多様のキャリブレーション設定機能
アナログでは到底達しない高いレベルの信号品質と精度を実現。
センサーコードを経由してディスプレーユニットまで、デジタル化され伝えられる膜厚測定値。
測定信号に関わる処理は、全てセンサーヘッド直近にあるSIDSPで処理。
測定信号のデータ伝送中にデータに影響を及ぼしません。
準拠規格
DIN EN ISO 1461、2064、2178、2360、2808、3882、19840
ASTM B244、B499、D7091、E376
AS3894.3、SS 1841 60、SSPC-PA2
その他(国際規格・基準に準拠したキャリブレーション)ISO、SSPC、Swedish、Australian
寸法(mm)157×75.5×49
質量(g)210
使用温度範囲(℃)-10~60
電源単3アルカリ電池×2
測定回数(連続測定時)20回/秒、(単独測定時最大)70回/分
外部出力IrDA1.0(赤外線)
測定単位μm、mm/mils、inch、thou
統計機能測定回数、最高値、最低値、平均値、標準偏差、変動係数、ブロック統計
プローブ仕様プローブコード式
保管温度範囲(℃)-20~70
信号処理32ビットデジタル信号処理(SIDSP)
メモリー数(検量線)10、(測定値)10000点
キャリブレーション設定方法出荷時、ゼロ点、2ポイント、3ポイントキャリブレーション設定可能
リミット設定上下限値設定内・設定外を音とライト点灯により表示
内容量1台
ASTM B244、B499、D7091、E376
AS3894.3、SS 1841 60、SSPC-PA2