デジタル簡易無線登録局ハンディ機(RALCWI:5W)

デジタル簡易無線登録局ハンディ機(RALCWI:5W) アルインコ

UHF・351MHz帯の陸上用デジタル30chを実装する登録局トランシーバー、パワーは5W=特定小電力無線機のなんと500倍。電池消費とカバーエリアのバランスが良い2W、長時間運用できる1Wに切り替えもできます。
IP67相当の耐塵防浸ボディと、ネジ止め式防水アクセサリーポートを採用、雨や雪、埃から無線機をしっかりガードします。本体ボディは丈夫なポリカーボネートを採用して剛性を高めました。
イヤホンを使えば送信中の自分の声をモニターできる、コールバック機能付きです。
通話時の頭切れを防ぐPTTビープ

種類デジタル簡易無線登録局 付属品申請書類、ハンドストラップ、シングル充電スタンド(EDC-183R)、充電用ACアダプター(EDC-283)、Li-ion バッテリーパック(EBP-82 7.4V 1500mAh)、アンテナ(EA-198)、ベルトクリップ(EBC-27) トラスコ品番404-5921 長さ(mm)(アンテナ)標準タイプ/100、ロングタイプ/220 質量(g)約280(EBP-82)、約309(EBP-81)(※標準アンテナ装着時、ベルトクリップ含まず) 使用温度範囲(℃)-10~+60(充電時0~40) 定格電圧(V)7.4 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)EBP-82装着時/98.5×56.9×43.5、EBP-81装着時/98.5×56.9×48.0(※突起物除く) 電波形式4値FSK(電波型式F1E/F1D) 送信出力5W/2W/1W(偏差+20%、-50%) 出力(mW)(低周波)最大700以上 受信方式ダブルスーパーヘテロダイン インピーダンス(Ω)(アンテナ)50 消費電流1.7A以下(送信時5W)/500mA以下(定格受信)、1.1A以下(2W送信)/85mA以下(待ち受け)、0.9A以下(1W送信)/50mA以下(BSオン) 送受信周波数(MHz)351.20000~351.38125(30cH) 受信感度-8dBu(BER 1×10-2 変調方式コーデック RALCWI 内容量1セット
注意
※要申請商品。
※メーカーが採用するRALCWI方式ではないデジタル登録局とは通信できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45547031 DJ-DP50H
56,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする