ドア窓チャイムセット

ドア窓チャイムセット リーベックス
(6件のレビュー)

【ドア窓送信機】
ドアや窓が開くと、受信機へ送信します。
配線不要、電池式なので簡単に設置できます。
門扉やガレージ、浴室の窓等にも使用できる防沫形。
2枚の窓を同時に監視できます。
【受信チャイム】
離れた場所の送信機から電波を受信するとチャイムやメロディ音が鳴り、ブルーLEDがフラッシュします。
電池式でどこにでも設置できます。(ACアダプター(別売)も使用可能)
16種類のチャイム/メロディ/サイレン/犬のなき声などから音を選べます。

シリーズXシリーズ 電源タイプ電池式 仕様IDコード数/256通り 質量(g)送信機/39(電池含む)、受信チャイム/157(電池含む) 種類(音)16種類 切替方式音/光/音と光 電源送信機/ボタン電池CR2032×2個(テスト用付属)、受信チャイム/単3アルカリ電池×3本(別売)、(外部電源入力)DC5V、200mAセンター(+) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)送信機/46×74×23、受信チャイム/63×96×33 受信可能距離屋外見通し最大100m、屋内見通し最大50m コード長さ(cm)30 電池寿命送信機/約1年以上(10回/1日動作送信、20℃時)、受信チャイム/3ヶ月以上(1日/10回受信、20℃時) 電波到達距離(m)屋外見通し最大100、屋内見通し最大50 音量(dB)(可変範囲)50~75/1m 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46752115 X830
3,400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46752115 X830 67320716 XP730A XP730A 防雨型ドア窓センサー ドア・窓チャイムセット リーベックス 67320716 防雨型ドア窓センサー ドア・窓チャイムセット リーベックス 1セット 3,198 税込3,518 リニューアル品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
46752115
2020-06-01
用途:
来客ご入場感知
卸売・小売業

入口自動引き戸にセンサー接着。奥行き直線で8mも…、無線はよく飛び動作は満足です。
でも、入り口のセンサー感知と送信側が「ボタン電池CR2032=20mm径x2枚」ではさすがに心もとない。事務所ユースで=1日たった10~15回吹鳴の駆動で、ほぼ2~3か月でセンサー側が死にます。受信側にはACアダプターもあるそうだが、まことに不経済であり、センサーが電池切れだと実に不用心で侵入者とビックリ鉢合わせなども起こる。電池切れ寸前のLED点灯警告などでせめて対策が欲しい。 安いから…では解決しない問題で少々高くなっても信頼性はある機械。問題なかろう。

1人が参考にしています
対象商品:
46752115
2020-06-20
用途:
店舗のドア
美容室髪芝居 様 (サービス業)

鳥の鳴き声は改善されたし、柔らかな呼び鈴をプラスして欲しい

対象商品:
46752115
2020-02-17
用途:
出入り口の扉に
サービス業

ドア窓チャイムセットを付けてると、お客さんが来てドアを開ければチャイムが鳴るので直ぐに出ていけるから便利に成りました、音色も好きな音に変えれるから気に要ってます。

対象商品:
46752115
2019-04-10
用途:
事務所内(一人で宿直業務)にて、他の作業をしていても来客に気付けるよう購入
サービス業

通常勤務時間中に音を消せる(必要なときのみ警戒)ということが可能なのがうれしいです。
ドア窓送信機とセンサーを繋ぐコードがもう少し長いと、設置する場所の幅が広がったかも?
(観音開きの扉の上部にセンサーを付けたので、その付近に送信機を設置するしかなかった)
ほぼ満足です。機能に問題ありません。

対象商品:
46752115
2018-12-21
用途:
店舗リニューアル工事請負のサービス
卸売・小売業

上記続き:・・・として、防犯チャイムにと追加して差し上げたところ大変好評でした。取付けもほとんど苦労はゼロ。20坪ほどの店舗で障害物あるものの、信号電波の送受信は阻害されることなくNP。カタログ上のとして、防犯チャイムにと追加したところ大変好評でした。取付けもほとんど苦労はゼロ。20坪ほどの店舗で障害物あるものの、信号電波の送受信は滞りなく、カタログ上の実験映像は音色も分かり親切な配慮でした。

対象商品:
46752115
2016-11-17
用途:
玄関門扉の開閉検知
GARAGE,333 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

マグネット部の取り付け角度を変えるブラケットが付属していれば、取り付け方法の自由度が増す。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする