卓上超音波洗浄機 (長尺型)

卓上超音波洗浄機 (長尺型) アズワン

長物ガラス器具や長物金属製品が洗浄可能。
マイコン制御により、設定した時間・温度は電源をOFFにしても記憶されます。

発振周波数(kHz)38 材質(本体・槽・スノコ)ステンレス/SUS304、(上フタ)ステンレス/SUS430 温度範囲(℃)常温~50(1℃単位) 安全装置空焚き/過電流保護、温度過昇防止 電源コード(m)約1.8(着脱式) 電源(AC100V)50/60Hz 排水手動排水バルブ式 タイマー1分~60分(1分単位) プラグ形状3Pタイプ(変換アダプター付属) 発振回路自励発振方式 発振子BLT 内容量1台
注意
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
出力(W)
槽容量(L)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46764112 USL-400 240 9.6
198,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
46764121 USL-600 360 14.4
280,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする