充電式インパクトドライバ
軽量・コンパクトでハイパワー。最大締付トルク:140N・m。
14.4Vリチウムイオン電池。高容量3000mAh電池2個付。
便利なベルトフック付。
バッテリー電圧(V)14.4
バッテリー容量(mAh)3000
最大締付トルク(N・m)140
回転数(min-1[r.p.m])0~2500
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
充電時間(分)60
機能無段変速、ブレーキ付き、樹脂ケース、簡易ビット着脱、正逆回転機構、LEDライト付き
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)168×61×241
打撃数(min-1)0~3000
バッテリーリチウムイオン(B-1430L)
付属品キャリングケース、ベルトフックストラップ、電池パックB-1430L×2個、充電器BC-1430L
質量(kg)1.6
内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。