曜日別特売

ContiSportAttack2

ContiSportAttack2 - Continental(コンチネンタル)

高性能スーパースポーツ・ストリートタイヤ。
ミラノショーにて衝撃のデビューを果たしたAttack Familyの最新鋭、ContiSportAttack 2が遂に日本上陸。
卓越したグリップと旋回安定性が、さらに軽快感と正確性を増したハンドリングを実現。
限界域においても、路面からの最適なフィードバックと優れたハンドリング性能を提供。
リファインされた「ブラックチリコンパウンド」が、低温域での安定したグリップとタイヤのウォームアップ時間短縮に貢献。
ContiRaceAttackで好評を博した「CCT」の採用により、深いリーンアングルでの高いグリップ性能とタイヤの耐摩耗性能を両立。
他に類のないトレッド表面加工・「トラクションスキン」がタイヤのブレークインタイムを安全にかつ大幅に短縮。

リム径(inch)17タイプTL内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ホイールは付属しておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
速度記号/荷重表示
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46807327ContiSportAttack2120/70 ZR 17 M/C58W
22,100
取扱い終了
返品不可
46807336ContiSportAttack2190/50 ZR 17 M/C73W
28,500
取扱い終了
返品不可
46807345ContiSportAttack2190/55 ZR 17 M/C75W
29,400
取扱い終了
返品不可
60850325ContiSportAttack2180/55 ZR 17 M/C73W
27,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする