冷間溶着剤 急速型

冷間溶着剤 急速型 U-METAL

ポットライフは3分(+20℃)です。完全硬化に要する時間も60分と短く応急修理に抜群の対応力を発揮します。急速型で応急修理を行った後、標準型で重ね塗りすればその強度もパワーアップして半永久補修が可能です。
(ポットライフ(初期硬化時間)は周囲の温度によって変化します。この特性を生かせば硬化を遅らせる事も早める事も可能です。)
混合は単に目分量で1:1を混ぜ合わせれば良いだけ、複雑な対比を計量する必要がなくシンプルで使いやすい構成になっています。
RoHS指令の定める6物質の基準値を満たしています。
対象物を溶かす必要がなく異材質同士の接合が行えます。木工・金属・アクリル・石などの接合など一部を除きほとんどの材質に接着します。
施工後24時間すれば完全硬化し、完全硬化後はネジ加工など機械加工を施す事ができます。

用途
タンク・配管・機器等の経年変化により生じる破損や亀裂の補修。
設備機器や鋳物等の補修・接着、異材質間での接合など。
硬化時間(分)(半硬化)15~30、(完全硬化)60 硬さ86HB 耐熱温度(℃)+100 可使時間(分)3(+20℃) 圧縮強度(N/cm2)1580 危険物の類別非危険物 混合比(容積)活性剤1:ベース剤1 収縮率0.010mm/cm 曲げ強度(N/cm2)792
注意
※硬化時間は周囲の温度により変化します。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46807713 76551 1セット(500g) 500g用活性剤
500g用ベース剤
スペシャルクリーナー(250mL容器入)
混合へら(大小)
下地処理用ヤスリ
ガラステープ
混合用練り板
43,000
 
 
取扱い終了
46807722 76521 1セット(250g) 250g用活性剤
250g用ベース剤
スペシャルクリーナー(250mL容器入)
混合へら(大小)
下地処理用ヤスリ
ガラステープ
混合用練り板
23,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46807713 76551 72803107 76236 76236 冷間溶着剤 U-METAL 急速型 東洋アソシエイツ 72803107 冷間溶着剤 U-METAL 急速型 東洋アソシエイツ 1セット(500g) 43,980 税込48,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46807722 76521 72803098 76231 76231 冷間溶着剤 U-METAL 急速型 東洋アソシエイツ 72803098 冷間溶着剤 U-METAL 急速型 東洋アソシエイツ 1セット(250g) 23,980 税込26,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする