曜日別特売
モノタロウ

高始動カルシウムバッテリー 二輪車用 電解液注入充電済

高始動カルシウムバッテリー 二輪車用 電解液注入充電済 - モノタロウ
(254件のレビュー)

バイク用メンテナンスフリーバッテリー
高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用
振動にも強いグリッド、ペースト仕様の高品質なバッテリーです。「4L-BS」タイプに比べて電極板が1枚多いので、始動性が高くハイパワーになっています。走行距離が少ないがセル使用回数の多いバイクにお勧めです。Todayにも最適です。

用途2輪車用質量(kg)約1.5電圧(V)12充電電流(A)0.3寸法(長さ×幅×高さ)(mm)115×72×87他社参考品番(BOSCH)RBTX4L-BS主な適合車種Dio(AF62、AF68)、Today、スーパーカブ50('08)、ブロード90、C100(HA06)、BJYL50(SA24J)、ジョグ CV50(SA16J)内容量1個
化学物質安全性参考資料:
注意
※傾斜搭載(端子上の横90度まで)可能になります。
※充電は、二輪車専用・密閉型対応充電器でお願いします。
※ご使用の前に、取扱説明書を、よく、ご確認下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(Ah)
他社参考品番(GSユアサ)
他社参考品番(FURUKAWA)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46836964MATX4L-BS3(10時間率)YTX4L-BSFTH4L-BS
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46836964MATX4L-BS75897624MNX4L-BSMATX4L-BS バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ モノタロウ 75897624バイク用12Vバッテリー ゲルタイプモノタロウ1個
2,498
税込2,748
※ゲル状タイプ/容量4Ahの仕様に品質改善を行いました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:254
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46836964
2023-05-15
用途: 原付のバッテリー交換
建設業・工事業

値段が安くて助かりました。性能は全く問題ありません。1年使っていますが元気です。

1が参考にしています
対象商品 : 46836964
2022-12-10
用途: ホンダDUOチェスタAF65のバッテリー交換用

この製品は、YTX4L-BS の代用にはなりません。ホンダの新しい機種(小生のは10年前ですが)50CCの高性能4サイクルエンジンに、こモノタローブランドのバッテリーは非力すぎて使えませんでした。型番に「X」があり、評価も良いので安いさにつられ買ってみたが、初めから出力不足でセルが空回りでギヤに掛かりません。1年間だましだまし補充電して使っていたが、途中、セルモータを疑ったり散々でした。キックで掛けて、出かけの帰りは運転直後で電圧が上がってて運よく掛かることもあったが、始動時は殆どど空回り(回転力なくギヤき遠心力でテレスコピックギヤが出てこない)。調べてみてわかったのは、ユアサのネット上の注記で、「YTX4L-BS」は「 YT4L-BS」とは仕様は同じでも互換がなく性能が前者が高く全く違う製品とのこと。結局、 ホンダの4C、50CCは「YTX4L-BS 」指定の場合、ユアサ製(少なくとも台湾ユアサ)を購入すべきです。最終的に、諦めてユアサ(台湾)YTX4L-BS を購入し高機能充電器で0.1Aで補充電中の気づきですが、ユアサ正規品はモニターで14.5V以上の電圧がありました。力強くセルが回り問題解決しました。このモノタロー製品はコスパを求めるならば、事前に適合バイクを調べ購入すべきです。

1が参考にしています
対象商品 : 46836964
2022-04-20
用途: カブバッテリー交換
製造業

とにかく安い、大丈夫なの?と思いながら購入。大丈夫でした。小排気量のバイクなら十分です。数量限定となっているようですが、長く販売して欲しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 46836964
2022-07-04
用途: 定期メンテナンス
その他業種

コスパがいいのでいつもこれでメンテナンスをしています。
週に5日ほど稼働するバイクですが長持ちするのかと言えば、そうでもないですが安さに免じての許容範囲で、ついでにパルス充電器も買ったのでこれで補えるかと。

対象商品 : 46836964
2022-06-02
用途: バイクのバッテリー交換
運輸・通信業

始動性が良く、耐久性も高いのでリピート購入しています。3年毎に買い替えています。安くて高性能です。

対象商品 : 46836964
2021-12-07
用途: 原付バイクへの取り付け
本山町森林組合農・林・水産業

ホンダトゥデイに取り付けました。サイズはピッタリで、気温3度の早朝でも始動性は全く問題ありません。国産メーカーの物ばかり使用してきましたが、乗る機会が少ないため従来は、乗らずに寿命をむかえていましたが、この製品は、価格が安いのでその点は気になりません。あとは、どのくらい持つものなのか検証していきたいと思います。

3が参考にしています
2022-03-15
用途: バイクのメンテ
その他業種

スーパーカブ110(ja10)で使用。問題なく使用できてます。

1が参考にしています
対象商品 : 46836964
2022-05-17
用途: バイク用
及川金融・保険業

値段の割には始動性が良いため、モノタロウブランドはコスパ最高です。
後はどれだけ使用できるかです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする