充電マルチハンマードリル

充電マルチハンマードリル Panasonic(パナソニック)

RoHS指令適合品
電子スピードコントロール、正転・逆転
ネジ締め、金工/木工穴もできる(ドリルドライバーモード)

穴あけ能力
(目安・フル充電で)コンクリート強度2.4kN/cm2[240kgf/cm2]
コンクリート(Φ3.5×深さ30mm)約250穴
コンクリート(Φ8.0×深さ30mm)約130穴
コンクリート(Φ10.5×深さ40mm)約90穴
コンクリート(Φ12.5×深さ40mm)約45穴
コンクリート(Φ16.5×深さ40mm)約15穴
木工・米松(Φ18×深さ120mm)約100穴
金工ドリル・鉄(Φ13×板厚1.6mm)約150穴
金工ホールソー・鉄(Φ21×板厚1.6mm)約45穴
穴あけ+ねじ締め能力
(目安・フル充電で)コンクリート強度2.4kN/cm2[240kgf/cm2]
ノープラグビス作業/コンクリート穴あけ(Φ3.5×深さ30mm)+ネジ締め(Φ4×25mm)各約200本
プラスチックアンカー作業/コンクリート穴あけ(Φ6×深さ30mm)+ネジ締め(Φ4.5×25mm)各約150本
仕様クイックロックチャック、5段クラッチ、ブレーキ付、LEDライト 付属品プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パックLSタイプ(18V)2個、ビットアダプター(SDSプラス型シャンク)、マルチハンマードリル用集塵カップ、肩掛けベルト 質量(kg)2.6(バッテリー含む) 回転数(min-1[r.p.m])0~1250 打撃数(min-1[回/分])0~4750 チャック(mm)クイックロックチャック方式(SDSプラス型シャンクに対応) バッテリーリチウムイオン電池LS バッテリー電圧(V)18 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])13.5[132] 充電時間(分)60 振動3軸合成値/12.0m/s2 振動3軸合成値(m/s2)12 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
バッテリー容量(Ah)
トラスコ品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46830156 EZ78A1LS2G-H 4.2 422-9428 グレー
98,800
 
 
取扱い終了
46830165 EZ78A1LS2G-B 4.2 422-9410
98,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする