FOTOPRO DIGI-3400 中型三脚

FOTOPRO DIGI-3400 中型三脚 king
(1件のレビュー)

軽量・コンパクトながら、ワンタッチで取り外し可能なクイックシュー・3WAY雲台・水準器付
持ち運びに便利な三脚ケース付

付属品クイックシュー、本体ケース 質量(g)570 段数4 全高(mm)1200 最大径(Φmm)脚/20 縮長(mm)380 最大積載荷重(g)約1500 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46828241 79493
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
46828241
2013-02-19
用途:
風景写真の撮影

風景写真やスナップ写真の撮影で一日持ち運びしてましたが、とっても軽量、しかもコンパクトで使いやすさ抜群でした!
クイックシュー付なので取付もワンタッチででき、大変満足の一品です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする