ローラーサンダー
定格8.4Aのハイパワーで新登場。
50ミリ巾のローラー砥石で平滑仕上げ。
驚異の作業スピード。
砥石カバーの反転機能で左右逆転。
H鋼の角際もキッチリ研磨。
用途
鉄骨黒皮・塗装はがし。
プライマー塗装などの薄層剥離。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4200
使用電源(V)単相交流100(50/60Hz)
定格電流(A)8.4
コード長さ(m)2.5
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)390×170×120
使用砥石95×50w/TRBローラー砥石
砥石寸法(mm)外径95×幅50×内径74
電動機単相交流直巻整流子電動機
付属品TRB砥石×1、六角L形レンチ6mm×2
質量(kg)4.1
粒度♯12N
内容量1台
プライマー塗装などの薄層剥離。
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46829955 | AT-55N | 09376072 | AT-60B |
![]() |
ローラーサンダー | エアテックジャパン | 1台 | ¥84,980 税込¥93,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ベルトサンダーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/beltsander_howtouse/
2023-02-03