ライト&レンズ付き安全トゲ抜き
小さなトゲもハッキリ見えてスッキリ取れる。
細かな作業にも使えます。
倍率も7倍、15倍に交換できます。
LEDライト付なので明るく見えます。
材質真鍮ニッケルメッキ
寸法(mm)70×55×22
色シルバー
質量(g)18
電源CR1220 2個
レンズ径(Φmm)約10
倍率(倍)7、15
材質(レンズ)アクリル
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
小さなトゲもハッキリ見えてスッキリ取れる。
細かな作業にも使えます。
倍率も7倍、15倍に交換できます。
LEDライト付なので明るく見えます。