曜日別特売

カムクラッチ BBシリーズ

カムクラッチ BBシリーズ - 椿本チエインカムクラッチ BBシリーズ - 椿本チエインカムクラッチ BBシリーズ - 椿本チエインカムクラッチ BBシリーズ - 椿本チエインカムクラッチ BBシリーズ - 椿本チエインカムクラッチ BBシリーズ - 椿本チエインカムクラッチ BBシリーズ - 椿本チエインカムクラッチ BBシリーズ - 椿本チエイン
(1件のレビュー)
モータータイプクラッチ内容量1個
全35種類を絞り込む
幅A(mm)
外径B(Φmm)
軸穴径d(Φmm)
35種類すべて表示中
注文コード
品番
幅A(mm)
外径B(Φmm)
軸穴径d(Φmm)
面取寸法r(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46885675BB151135150.60.05
7,238
5,798
6,378(税込)
当日出荷
46885727BB171240170.60.08
7,981
6,398
7,038(税込)
当日出荷
46885772BB2014472010.12
8,552
6,898
7,588(税込)
翌日出荷
46885824BB2515522510.15
9,905
8,198
9,018(税込)
当日出荷
46885876BB3016623010.23
11,219
8,998
9,898(税込)
当日出荷
46885921BB351772351.50.32
12,857
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
46885973BB402280401.50.4
14,210
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
46885684BB15-1K-K1135150.60.05
7,981
6,398
7,038(税込)
当日出荷
46885736BB17-1K-K1240170.60.08
8,743
6,998
7,698(税込)
当日出荷
46885781BB20-1K-K14472010.12
9,467
7,598
8,358(税込)
当日出荷
46885833BB25-1K-K15522510.15
10,914
8,798
9,678(税込)
当日出荷
46885885BB30-1K-K16623010.23
12,286
9,898
10,888(税込)
当日出荷
46885937BB35-1K-K1772351.50.32
13,905
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
46885982BB40-1K-K2280401.50.4
15,505
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
46885711BB15-2K-K1135150.60.05
9,162
7,598
8,358(税込)
当日出荷
46885763BB17-2K-K1240170.60.08
10,057
8,298
9,128(税込)
当日出荷
46885815BB20-2K-K14472010.12
10,914
8,798
9,678(税込)
当日出荷
46885867BB25-2K-K15522510.15
12,571
9,998
10,998(税込)
当日出荷
46885912BB30-2K-K16623010.23
14,210
11,980
13,178(税込)
当日出荷
46885964BB35-2K-K1772351.50.32
15,962
12,980
14,278(税込)
当日出荷
46886016BB40-2K-K2280401.50.4
17,886
14,980
16,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
46885693BB15-2GD1635150.60.07
8,743
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
46885745BB17-2GD1740170.60.1
9,619
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
46885797BB20-2GD19472010.15
10,362
8,298
9,128(税込)
31日以内出荷
返品不可
46885842BB25-2GD20522510.2
11,829
9,498
10,448(税込)
46日以内出荷
返品不可
46885894BB30-2GD21623010.28
13,448
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
46885946BB35-2GD2272351.50.41
15,352
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
46885991BB40-2GD2780401.50.6
17,010
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
46885702BB15-2GD1K-K1635150.60.07
9,619
7,998
8,798(税込)
16日以内出荷
返品不可
46885754BB17-2GD1K-K1740170.60.1
10,648
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
46885806BB20-2GD1K-K19472010.15
11,371
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
返品不可
46885851BB25-2GD1K-K20522510.2
13,162
10,980
12,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
46885903BB30-2GD1K-K21623010.28
14,914
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
46885955BB35-2GD1K-K2272351.50.41
17,010
13,980
15,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
46886007BB40-2GD1K-K2780401.50.6
18,648
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46885711
2019-07-23
用途: 動力の伝達
教育・研究機関

外側のキー溝は内側と同様にもう少し深くてもいいかもと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする