ホース

ホース - ニッタホース - ニッタホース - ニッタ
内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
最小破壊圧力(MPa)
概略質量(g/m)
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
470882821100-0410.5404215011.16.3
147,900
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
470882911100-0610.5604222015.19.5
200,300
169,800
186,780(税込)
翌日出荷
470883071100-0810.5804230018.812.7
278,100
209,800
230,780(税込)
翌日出荷
470883161500-03152060458.85.1
116,600
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする