曜日別特売

精密バネ軸継手 TCSシリーズ

精密バネ軸継手 TCSシリーズ - 酒井製作所精密バネ軸継手 TCSシリーズ - 酒井製作所精密バネ軸継手 TCSシリーズ - 酒井製作所精密バネ軸継手 TCSシリーズ - 酒井製作所
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02材質S45Cタイプシングル種類ディスクタイプ材質(ボルト)SCM435内容量1個
全246種類を絞り込む
外径A(Φmm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長(mm)
246種類すべて表示中
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法E(Φmm)
寸法G(mm)
寸法J(mm)
寸法P(Φmm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
許容トルク(N・m)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46923457TCS-100B-20-20100715385640.527202032081
25,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46923466TCS-100B-20-22100715385640.527202232081
25,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46923475TCS-100B-20-24100715385640.527202432081
25,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46923484TCS-100B-20-25100715385640.527202532081
25,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46923493TCS-100B-20-28100715385640.527202832081
25,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46923502TCS-100B-20-30100715385640.527203032081
25,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46923511TCS-100B-20-32100715385640.527203232081
25,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46923527TCS-100B-20-35100715385640.527203532081
25,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46923536TCS-100B-20-38100715385640.527203832081
25,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46923545TCS-100B-20-40100715385640.527204032081
25,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46923554TCS-100B-22-22100715385640.527222232081
25,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46923563TCS-100B-22-24100715385640.527222432081
25,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46923572TCS-100B-22-25100715385640.527222532081
25,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46923581TCS-100B-22-28100715385640.527222832081
25,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46923597TCS-100B-22-30100715385640.527223032081
25,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46923606TCS-100B-22-32100715385640.527223232081
25,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46923615TCS-100B-22-35100715385640.527223532081
25,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46923624TCS-100B-22-38100715385640.527223832081
25,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46923633TCS-100B-22-40100715385640.527224032081
25,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46923642TCS-100B-24-24100715385640.527242432081
25,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46923651TCS-100B-24-25100715385640.527242532081
25,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46923667TCS-100B-24-28100715385640.527242832081
25,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46923676TCS-100B-24-30100715385640.527243032081
25,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46923685TCS-100B-24-32100715385640.527243232081
25,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46923694TCS-100B-24-35100715385640.527243532081
25,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46923703TCS-100B-24-38100715385640.527243832081
25,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46923712TCS-100B-24-40100715385640.527244032081
25,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46923721TCS-100B-25-25100715385640.527252532081
25,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46923737TCS-100B-25-28100715385640.527252832081
25,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46923746TCS-100B-25-30100715385640.527253032081
25,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46923755TCS-100B-25-32100715385640.527253232081
25,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46923764TCS-100B-25-35100715385640.527253532081
25,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46923773TCS-100B-25-38100715385640.527253832081
25,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46923782TCS-100B-25-40100715385640.527254032081
25,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46923791TCS-100B-28-28100715385640.527282832081
25,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46923807TCS-100B-28-30100715385640.527283032081
25,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46923816TCS-100B-28-32100715385640.527283232081
25,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46923825TCS-100B-28-35100715385640.527283532081
25,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46923834TCS-100B-28-38100715385640.527283832081
25,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46923843TCS-100B-28-40100715385640.527284032081
25,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46923852TCS-100B-30-30100715385640.527303032081
25,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46923861TCS-100B-30-32100715385640.527303232081
25,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46923877TCS-100B-30-35100715385640.527303532081
25,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46923886TCS-100B-30-38100715385640.527303832081
25,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46923895TCS-100B-30-40100715385640.527304032081
25,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46923904TCS-100B-32-32100715385640.527323232081
25,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46923913TCS-100B-32-35100715385640.527323532081
25,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46923922TCS-100B-32-38100715385640.527323832081
25,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46923931TCS-100B-32-40100715385640.527324032081
25,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46923947TCS-100B-35-35100715385640.527353532081
25,400
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする